絞り込み
ねじの呼び
ブランド
長さ(mm)
材質
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,316件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,498税込7,148
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。機器・装置の位置調整ができます。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法h(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
  • レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目ロックナット無し
  • ベアリング内蔵型重量用アジャスターボルト ダイワアドテック

    ベアリング内蔵型重量用アジャスターボルト

    ダイワアドテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重量機械の調整に適しています。 太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。 台座部が大きく、スムーズなレベル調整が可能なベアリング内蔵型アジャスターです。 特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。 スラストベアリングへの塵の侵入を防止するため、PPワッシャーでカバーしています。
  • アジャスターボルト ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト ロータリープレイン

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    脚に角度が付いている場合や床面がに傾斜がある場合、水平を保てます。
    用途計測器・キャビネット・自動販売機。トラスコ品番253-8857
  • アジャストボルト重量物用 サン・ファスナー部品

    アジャストボルト重量物用

    サン・ファスナー部品
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
  • ステンレスレベルボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスレベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 重量用レベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスレベルボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレスレベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 標準タイプのレベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルボルト ジョー・プリンス竹下

    レベルボルト

    ジョー・プリンス竹下
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    標準タイプのレベルボルトです。
    用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススーパーグライズ ジョー・プリンス竹下

    ステンレススーパーグライズ

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。 滑り止め用のゴムが付いています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
    用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープレイン ジョー・プリンス竹下

    ロータリープレイン

    ジョー・プリンス竹下
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
    用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
  • 締結金具IT2180-7160専用スパナ LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-7160専用スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    27税込30
    1個
    4日以内出荷
    底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
    用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上クロメート処理
  • 締結金具IT2180-7160用アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2180-7160用アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
    用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)/ POM質量(g)65仕上素地/ブラック耐荷重(N)600
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)655材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MM20ねじ長さL1(mm)180耐荷重(N)8624RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型【アンカー固定用】

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約15°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能ハイジェニックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    3A認定品です。汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約15°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能ハイジェニックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイジェニックアジャスターHGA-3A型用 アンカー固定用ナット LAMP(スガツネ工業)

    ハイジェニックアジャスターHGA-3A型用 アンカー固定用ナット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    3A認定品です。汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約15°の首振り機構付です。
    質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用ステンレス鋼製アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    超重量用ステンレス鋼製アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締結機能付アジャスター(本体) LAMP(スガツネ工業)

    締結機能付アジャスター(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスターです。底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節ができます。底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れています。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さ調節ができます。
    用途ワードローブ。本棚。ノックダウン家具材質鋼/亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)127仕上クロメート処理/グレー耐荷重(N)1715
  • ステンレスレベルアジャスター用座金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスレベルアジャスター用座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
    用途自動販売機・計測機器・複写機材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • アジャスターボルト コノエ

    アジャスターボルト

    コノエ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    台座が重量物用の鍛造タイプです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質ステンレス台座径(Φmm)60
  • レベルアジャスター(フリーロールタイプ) シブタニ

    レベルアジャスター(フリーロールタイプ)

    シブタニ(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地製品質量(g)35使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベル・ナット/大きな取り付け面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スイベル・ナット/大きな取り付け面

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,698税込4,068
    1個
    18日以内出荷
    材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト