絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(10)
- M10(4)
- M12(7)
- M16(6)
- W5/16(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(241)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(142)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(19)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂(3)
- 鉄すべて(68)
- SUM22L(7)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(10)
M10(4)
M12(7)
M16(6)
W5/16(1)

アジャストボルト (ステンレス製)
エスコ¥1,270税込¥1,3971本欠品中使用方法 1設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。2設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。3ネジ軸を回して、高さを調節します。4六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。材質ステンレス(SUS304)色光沢バレルねじM10×50耐荷重(kg)3000ベース径(Φmm)38
アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型
30角用 エンドプレート(M10x1.5)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個6日以内出荷Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
40角用 ナットプレート
エスコ1個取扱停止中Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
30角用 ナットプレート
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
700kg レベリングブロック
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。エスコ品番EA949HT-21材質鋳鉄質量(kg)4.5許容荷重(kg)700揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×66
1000kg レベリングブロック
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-12材質鋳鉄質量(kg)5.5許容荷重(kg)1000揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
500kg レベリングブロック
エスコ¥7,710税込¥8,4811個翌日出荷アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
アジャストベース (SUS/首振)
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷首振り機構(約10°)。質量(g)26耐荷重(kg)120材質(ねじ部)スチールベース寸法(mm)Φ25×13材質(カバー)ステンレス材質(底部)ポリプロピレンねじサイズW5/16×27mm
30mm アジャスター スチール黒メッキ/5個
エスコ¥295税込¥3251ケース(5個)翌日出荷仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):45.3×22.8●材質:鉄(三価黒クロメート)●線径:3mm●重量:8.4g●用途:平バンド用金具
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。仕様●ベース径(mm):51●ねじ:M10×22●耐荷重(kg):80●材質:本体/スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:15.5mm●首振り機構(約10°)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
アジャスターボルト(スチール)Φ30mm M10 140kg EA949HAシリーズ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷ドライバーでねじ部上面のすりわり(M10)を使って高さ調整が可能です。仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×23●耐荷重(kg):140●材質:スチール(三価クロメートメッキ仕上げ)●ベース高さ:7mm
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット