絞り込み
ねじの呼び
ブランド
長さ(mm)
材質
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,316件中 1,2811,316
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA100・LVAR100 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    寸法C(mm)24許容荷重(N)25000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)7000
  • 重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理) LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理)

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
    用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個仕様かじり防止処理材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
    用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター AD-502用専用スパナ LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502用専用スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質仕上有色クロメート
  • アジャスターフット TM286SUS 栃木屋

    アジャスターフット TM286SUS

    栃木屋
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
    用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン

    LAMP(スガツネ工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    用途計測器・キャビネット・自動販売機。トラスコ品番253-8814許容荷重(kg)110直径(Φmm)(台座)30材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)21山数18ねじ長さ(mm)26.3全高(mm)37.5ねじ寸法W5/16×18材質(ねじ部)鋼(SWCH)首振角度(°)約30ねじ径MW5/16ねじ長さL1(mm)19耐荷重(N)1078
  • アジャスターフット TM-258S(ステンレス) 栃木屋

    アジャスターフット TM-258S(ステンレス)

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    24日以内出荷
    フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
    用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • M16x75mm アジャストボルト エスコ

    M16x75mm アジャストボルト

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-161材質ねじサイズM16×75mm
  • M16x180mm アジャストボルト エスコ

    M16x180mm アジャストボルト

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-165材質ねじサイズM16×180mm
  • M16x150mm アジャストボルト エスコ

    M16x150mm アジャストボルト

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-164材質ねじサイズM16×150mm
  • M16x130mm アジャストボルト エスコ

    M16x130mm アジャストボルト

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-163材質ねじサイズM16×130mm
  • M16x100mm アジャストボルト エスコ

    M16x100mm アジャストボルト

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-162材質ねじサイズM16×100mm
  • M12x75mm アジャストボルト エスコ

    M12x75mm アジャストボルト

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-121材質ねじサイズM12×75mm
  • M12x150mm アジャストボルト エスコ

    M12x150mm アジャストボルト

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-124材質ねじサイズM12×150mm
  • M12x125mm アジャストボルト エスコ

    M12x125mm アジャストボルト

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-123材質ねじサイズM12×125mm
  • M12x100mm アジャストボルト エスコ

    M12x100mm アジャストボルト

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-122材質ねじサイズM12×100mm
  • アジャスター ADCR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADCR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
  • レべリングパット ニューストロング販売

    レべリングパット

    ニューストロング販売
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ボルトを先端にはめ込んで使用出来ます。凹凸面のワーク等に角度を逆らわず作業が出来ます。
    用途クランプ作業・高さ調整に。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レべリングストッパー ニューストロング販売

    レべリングストッパー

    ニューストロング販売
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    高さ保持、位置決め、クランプ作業と多用途に使用出来るストッパーです。
    用途高さ保持や位置決め、クランプ作業と多用途出来る。幅(mm)85厚さ(mm)35奥行(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • レべリングアジャストストッパー ニューストロング販売

    レべリングアジャストストッパー

    ニューストロング販売
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決め、クランプ作業と便利なアジャストストッパーです。
    用途黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決めに。トラスコ品番837-8559材質S45C幅(mm)85厚さ(mm)35高さ(mm)95奥行(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイベルアライニングボルト ロング(Wタイプ) ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト ロング(Wタイプ)

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1本
    12日以内出荷
    異形物、黒皮材などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用出来ます。
    用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。鋳造・鍛造等の黒革で傾斜のある加工物に。材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ) ニューストロング販売

    スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)

    ニューストロング販売
    4,898税込5,388
    1本
    12日以内出荷
    精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。
    用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 184mm x 123mm RS PRO

    ハイトアジャスターマウント RS PRO 150mm x 184mm x 123mm

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1組
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
    仕様静的負荷容量 = 2000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼高さ = 184mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター RS PRO 100mm x 132 x 60mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 100mm x 132 x 60mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様静的負荷容量 = 700kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 132最大調整高さ = 132mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF80・LVFR80 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF80・LVFR80

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)2寸法L3(mm)33許容荷重(N)16000傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
  • エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF100・LVFR100 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF100・LVFR100

    イマオコーポレーション
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)648タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)201寸法L1(mm)158寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W1(mm)36許容荷重(N)25000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM24×3
  • エンプラレベリングパッド LVA100・LVE100 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LVA100・LVE100

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    仕様導電性仕様、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:表面抵抗 103Ω質量(g)653タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)201寸法L1(mm)158寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUS304寸法W1(mm)36許容荷重(N)25000材質(ナット)SUS304傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM24×3
  • エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60

    イマオコーポレーション
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法L3(mm)43許容荷重(N)18000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
  • エンプラレベリングパッド LVA125・LVE125 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LVA125・LVE125

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    仕様普通仕様(軽荷重用)、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:表面抵抗 103Ω質量(g)507タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)165寸法L1(mm)98寸法A(mm)4材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法W1(mm)30許容荷重(N)28000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM20×2.5
  • エンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(ねじ部)SUM22L亜鉛メッキ許容荷重(N)7000材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
  • ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
    材質SUS304
  • P形スピードナット用ホルダー(PSNホルダー)(鉄/生地) オチアイ

    P形スピードナット用ホルダー(PSNホルダー)(鉄/生地)

    オチアイ
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理生地

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト