絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(136)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(323)
- SUS303(115)
- SUS304(184)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(221)
- ABS(5)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(384)
- S45C(29)
- SPCC(12)
- SS400(32)
- SUM22L(35)
- SWCH(10)
- SWRCH(8)
- SWRM(13)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(107)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(114)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(143)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(165)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
29ページ目: アジャスターボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

ファルクラムねじ/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ファルクラムねじ/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス鋼製パッド、ボール部、オネジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,298~税込¥10,228~1個18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド、固定用穴付/ステンレス製パッドとボール部
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598~税込¥6,158~1個18日以内出荷最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部とオネジ/POM、白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698~税込¥5,168~1個12日以内出荷から18日以内出荷温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,598~税込¥5,058~1個18日以内出荷最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498~税込¥2,748~1個18日以内出荷材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック用三角アジャスター
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン寸法(mm)50×50×55(H)
アジャスターボルト ロータリープレイン(首振りタイプ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷トラスコ品番253-8792材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)11ねじ長さ(mm)14全高(mm)31ねじ寸法M6材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)588台座径(Φmm)25
導電性レベルアジャスター(M12×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,081税込¥2,2891個4日以内出荷底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)145ピッチ(mm)1.75硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩使用荷重(N)垂直:7.84寸法MM12タキゲンコード31814
アジャスター押さえ金具(M30用 W2=46.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥609税込¥6701個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160タキゲンコード31342
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,431~税込¥3,774~1個4日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックピッチ(mm)2.5硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
レベルアジャスター(M16)
TAKIGEN(タキゲン)¥952税込¥1,0471個8日以内出荷一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械付属品オーバータップナット材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)質量(g)488表面仕上げ溶融亜鉛めっき寸法MM16×2.0タキゲンコード31807
アジャスター押え金具(M20用 W2=30.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥272税込¥2991個5日以内出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31343
先端六角形状レベルアジャスター(L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥522税込¥5741個4日以内出荷アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。用途工作機械・自動販売機、他材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31660
レベルアジャスター(M10×L2=26.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥389~税込¥428~1個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC)寸法L2(mm)26.5許容荷重(N)6.9表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr)寸法MM10×15
ナイロンアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥200税込¥2201個4日以内出荷底部がポリアミド製で耐薬品性に優れています。用途建設機械扉・計測機器・スチールキャビネット材質底部/ポリアミド6(PA6)、シャフト/機械構造用炭素鋼鋼材(S25C)タキゲンコード21815
アジャスタープラパート(ΦD1=35)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)28許容荷重(N)980表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20109
アジャスタープラパート(ΦD1=26.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24許容荷重(N)980表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20107
クイックアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個4日以内出荷ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。 取付けは差込むだけのワンタッチ装着 3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)用途プロジェクターなど角度調整を必要とする機器材質本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線適合板厚(mm)1.2,1.6,2.0耐荷重(N)147耐久回数5,000回タキゲンコード22925
エラストマーレベルアジャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥237~税込¥261~1個当日出荷から5日以内出荷特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。用途医療機器・福祉機器材質(底部)エラストマー樹脂(TPE)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
フリーロールアジャスター(M10×L2=34)
TAKIGEN(タキゲン)¥579税込¥6371個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)113寸法L1(mm)54寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)34許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21256
アジャスター押え金具(M30用 W2=46.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥367税込¥4041個4日以内出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 KC-1275/275-C-11~13は重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)170表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31340
レベルアジャスター(M24×L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1550寸法L1(mm)196.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)36寸法L3(mm)46.5寸法L4(mm)31.5基本使用荷重(kN)49(垂直時)寸法MM24×3.0適合金具KC-1275-C-12
レベルアジャスター(M20×L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)1200寸法L1(mm)192.5寸法D(Φmm)80寸法L2(mm)150寸法W(mm)30寸法L3(mm)42.5寸法L4(mm)29.5基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-11
レベルアジャスター(M20×L2=100)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)580寸法L1(mm)129寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)29寸法L4(mm)17基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)寸法MM20×2.5適合金具KC-1275-C-1
ロータリーアジャスター(M16×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個4日以内出荷ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。用途計測機器・情報処理機質量(g)190寸法L1(mm)100寸法L2(mm)70材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21604
レベルアジャスター(M10×L2=26.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥439税込¥4831個5日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)58寸法L1(mm)39寸法D1(Φmm)40寸法L2(mm)26.5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)7.8寸法MM10×1.5タキゲンコード20625
レベルアジャスター(M10×L2=26)
TAKIGEN(タキゲン)¥539税込¥5931個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)76寸法L1(mm)39.5寸法D1(Φmm)45寸法L2(mm)26材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)7.8寸法MM10×1.5タキゲンコード20624
アジャスタープラパート(ΦD1=30)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機質量(g)25材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)最大適合板厚(mm)980材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20108
2500kg レベリングブロック
エスコ¥21,100税込¥23,2101個4日以内出荷アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-14材質鋳鉄質量(kg)10.0許容荷重(kg)2500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×62
1000kg レベリングブロック
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。エスコ品番EA949HT-12材質鋳鉄質量(kg)5.5許容荷重(kg)1000揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×75×62
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット