絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- モノタロウ(7)
- イマオコーポレーション(240)
- エスコ(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- RS PRO(136)
- コノエ(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- ナベヤ(44)
- ダイワアドテック(31)
- 大阪魂(30)
- 栃木屋(24)
- TRUSCO(20)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ノーブランド(16)
- NBK(15)
- 岩田製作所(14)
- ハーフェレ(14)
- シブタニ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(323)
- SUS303(115)
- SUS304(184)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(221)
- ABS(5)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(384)
- S45C(29)
- SPCC(12)
- SS400(32)
- SUM22L(35)
- SWCH(10)
- SWRCH(8)
- SWRM(13)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(107)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(114)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(143)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(165)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
32ページ目: アジャスターボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

レベリングブロックM型(スイベルパッド付)
ナベヤ¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から21日以内出荷精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。仕様スイベル、パッド付ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度
レベリングボルト(穴付)
ナベヤ¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。 Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。寸法D(mm)13寸法E(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(アンカータイプ)
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷基礎に機械とプレートが固定できます。材質FC250寸法H(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(締結タイプ)
ナベヤ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷機械とプレートがズレません。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。材質FC250質量(kg)1.8E(細目)M10×1.5寸法A(mm)100寸法F(mm)3寸法D(mm)25表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート角型(据置タイプ)
ナベヤ¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷取付・移動が容易です。 裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。材質FC250質量(kg)1.8寸法A(mm)100寸法D(mm)20表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ)
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレートかさあげ型(締結タイプ)
ナベヤ¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。材質FC250G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(アンカータイプ)
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から6日以内出荷基礎に機械とプレートが固定できます。表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート丸型(締結タイプ)
ナベヤ¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷機械とプレートがズレません。G(細目)M10×1.5表面処理ニッケルメッキねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットジャッキ
ナベヤ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングジャッキ
ナベヤ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用出来ます。 アンカーボルトで固定できます。 FCD450のダクタイル製ベースが使用してあり、強度抜群です。 球面受頭が精度調整をスムーズにします。 荷重に対する変位置が少ない。(50kNで0.03)ストローク(mm)25質量(kg)6最高高さ(mm)145ねじ径(M×P)(細目)45×2.0最低高さ(mm)120耐荷重(kN)50ねじの呼びM45RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(kN)25
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
ナベヤ¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷から5日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。用途クランプ作業に仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9180セット内容単品、20M-JN、LP-20材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染質量(kg)0.7高さ(mm)135レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10ねじ径M20二面幅(mm)30
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ
ニューストロング販売¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9759セット内容単品、18M-JN、LP-18材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)130質量(g)540レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8ねじ径M18二面幅(mm)27
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9758セット内容単品、16M-JN、LP-16材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)125質量(g)360レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8ねじ径M16二面幅(mm)24
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ
ニューストロング販売¥2,198税込¥2,4181本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9757セット内容単品、14M-JN、LP-14材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)105質量(g)280レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M14二面幅(mm)22
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M12二面幅(mm)19
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9755セット内容単品、10M-JN、LP-10材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)95質量(g)80レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5ねじ径M10二面幅(mm)17
D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着)
ダイワアドテック¥6,498~税込¥7,148~1個12日以内出荷受皿にクロロプレンゴムを貼り付けていますので、脱落する心配が無く、安心してご使用いただけます。ゴム裏面には、ミゾ加工を施し、スベリ難くしております。床面の保護に効力を発揮します。重量用機械の調整に適しています。太径のボルトを使用しているため、安定感は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。耐荷重(N)9807
D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ
ダイワアドテック¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から12日以内出荷受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。ねじ軸は回転します。微振動の機械等に適しています。耐荷重(N)9807
穴付アジャストボルト
岩田製作所¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。寸法L(mm)80ねじ細目寸法N(mm)100寸法G(mm)13寸法K(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・締結タイプ
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。タイプ丸型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・アンカータイプ
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。タイプ丸型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・締結タイプ
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。材質鉄質量(kg)1.8タイプ角型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5寸法A(mm)100寸法B(mm)50寸法T(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・据置タイプ
岩田製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。材質鉄質量(kg)1.8タイプ角型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・アンカータイプ
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。材質鉄タイプ角型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・締結タイプ
岩田製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。材質鉄タイプかさあげ型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ
岩田製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。材質鉄タイプかさあげ型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット(一体型)
岩田製作所¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から7日以内出荷アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。付属品六角ナット 1個材質鉄寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
LVF100・LVFR100 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)25000
LVA70-ELK・LVAR70-ELK エンプラレベリングパッド(調整ノブ付タイプ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷。高さ調整はノブを手動で回して行います。ネジ部端面のワッシャーにより抜け防止。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUM22L許容荷重(N)14000材質(ナット)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット