絞り込み
材質
- その他(12)
- ばね鋼(45)
- ステンレスすべて(219)
- SUS303(19)
- SUS304(133)
- SUS310S(13)
- SUS316(8)
- 本体:アルミダイキャスト(8)
- 本体:ガラス(13)
- 本体:亜鉛ダイキャスト(28)
- 本体:木(16)
- 樹脂すべて(315)
- ABS(96)
- ナイロン(10)
- プラスチック(20)
- ポリエチレン(PE)(58)
- 塩ビ(PVC)(47)
- 鉄すべて(422)
- S45C(105)
- 炭素鋼(23)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(33)
- カラー(52)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(6)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(174)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,696)
- エスコ(363)
- オチアイ(95)
- ダンドリビス(94)
- OHSATO(大里)(65)
- 日産ネジ(51)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- TRUSCO(41)
- AWJ(24)
- ハーフェレ(21)
- 岩田製作所(20)
- ニフコ(17)
- 姫野精工所(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 平和発條(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- コノエ(11)
- 八幡ねじ(10)
- マサル工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: プラグ・止め輪・ピン
商品豆知識

ホールプラグ 黒 穴径Φ6.5mm 20個入り
テクノベインズ¥659税込¥7251袋3日以内出荷使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。 Φ6.3の標準ジャックのコネクタキャップとしてご使用いただけます。用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質TPE色黒適合コネクタΦ6.5穴ふさぎ用キャップ入数20UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(黒 穴径Φ6.35mm 20個入)
テクノベインズ¥679税込¥7471パック3日以内出荷Φ6.35mm穴の目隠しや隠蔽用ホールプラグ 使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリなどの侵入を防ぐことができます。 外径Φ5.5mmのDCジャックのコネクタを保護する際にも使用できます。仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber色黒取付穴Φ6.35mm入数20個RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ダンドリ ビスキャップ Wキャップ Abox
ダンドリビス¥699税込¥7691箱(100個)当日出荷から12日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。ミニワッシャーとセットご使用ください。用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。材質PE厚さ(mm)3.6直径(mm)14
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1パック(30本)翌々日出荷ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。用途ビス頭部を隠す際に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの呼び4.5
連結ワッシャー (鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥1,290~税込¥1,419~1パック(100個)当日出荷連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥289税込¥3181パック(2個)当日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂色黒品番大里品番:557-937高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15色黒品番大里品番:557-328高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。用途ボルト用。ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。材質PVC
エンドねじキャップ 全ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
EL 角パイプインナーキャップ
AWJ¥2,098~税込¥2,308~1セット(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法RB(mm)2
(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441袋(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。トラスコ品番224-7409材質ポリアミド(PA)色ブラック内径(Φmm)キャップ:20.4寸法A(mm)22.6適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)10.3寸法D1(mm)20.4キャップサイズ(mm)厚さ:10.3寸法d2(mm)20.6寸法A22.6RoHS指令(10物質対応)対応
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8mm用
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(500個)当日出荷から17日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)8
波形ロールピン
TRUSCO¥719~税込¥791~1セット(40本)ほか当日出荷相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。 外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質ステンレス(SUS420J2)
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥1,260税込¥1,3861袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-45材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)8寸法d2(mm)30寸法d3(mm)9寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~45寸法l2(mm)76適合径(Φmm)24~45
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881セット(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト