絞り込み
材質
- その他(12)
- ばね鋼(45)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(219)
- SUS303(19)
- SUS304(133)
- SUS310S(13)
- SUS316(8)
- SUS316L(5)
- 樹脂すべて(315)
- ABS(96)
- ナイロン(10)
- プラスチック(20)
- ポリエチレン(PE)(58)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(47)
- 鉄すべて(422)
- S45C(105)
- 炭素鋼(23)
- 黄銅(真鍮)(8)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(33)
- カラー(52)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(6)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(174)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,696)
- エスコ(363)
- オチアイ(95)
- ダンドリビス(94)
- OHSATO(大里)(65)
- 日産ネジ(51)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- TRUSCO(41)
- AWJ(24)
- ハーフェレ(21)
- 岩田製作所(20)
- ニフコ(17)
- 姫野精工所(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 平和発條(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- コノエ(11)
- 八幡ねじ(10)
- マサル工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

保護キャップ
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
THSスナップリング(ジク
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1パック(30本)翌々日出荷ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。用途ビス頭部を隠す際に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの呼び4.5
連結ワッシャー (鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥1,290~税込¥1,419~1パック(100個)当日出荷連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15色黒品番大里品番:557-328高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーナット用キャップ 白 (パック品)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1パック(1個)翌々日出荷オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。用途アンカーのねじ先端に。材質PVC色白RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥159~税込¥175~1パック(5本)ほか当日出荷座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。用途ビス施工後の装飾材質EVA
EL六角ボルトワッシャー付キャップ
AWJ¥2,098~税込¥2,308~1セット(10個)ほか4日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途六角ボルト材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
Cリング 3/8"(9.5mm)SQ.6mm~12mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3/8"(9.5mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 10mm用
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(500個)当日出荷から23日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)10
ビスキャップミニ 100個入り
ダンドリビス(1件のレビュー)¥769税込¥8461箱(100個)当日出荷から5日以内出荷細ビス・木ネジなど用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)
平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差
大阪魂(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(42個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上S45C/焼入タイプB種種類平行ピンB種h7
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト