絞り込み
材質
- その他(12)
- ばね鋼(45)
- ステンレスすべて(219)
- SUS303(19)
- SUS304(133)
- SUS310S(13)
- SUS316(8)
- 本体:アルミダイキャスト(8)
- 本体:ガラス(13)
- 本体:亜鉛ダイキャスト(28)
- 本体:木(16)
- 樹脂すべて(315)
- ABS(96)
- ナイロン(10)
- プラスチック(20)
- ポリエチレン(PE)(58)
- 塩ビ(PVC)(47)
- 鉄すべて(422)
- S45C(105)
- 炭素鋼(23)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(33)
- カラー(52)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(6)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(174)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,696)
- エスコ(363)
- オチアイ(95)
- ダンドリビス(94)
- OHSATO(大里)(65)
- 日産ネジ(51)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- TRUSCO(41)
- AWJ(24)
- ハーフェレ(21)
- 岩田製作所(20)
- ニフコ(17)
- 姫野精工所(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 平和発條(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- コノエ(11)
- 八幡ねじ(10)
- マサル工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: プラグ・止め輪・ピン
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
M-BM プロテクションキャップ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
3カ-W ヌケドメスナップピン(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)4日以内出荷材質鉄サイズNo.SSP-5012種類スナップピン寸法H(mm)1.2長さL(mm)17.9寸法a(mm)9.5寸法S(mm)0.5寸法D(mm)5表面処理三価ホワイト寸法l(mm)6.5寸法b(mm)1寸法d1(mm)1寸法d2(mm)3寸法d3(mm)2.2寸法h(mm)1.5寸法R(mm)2.5
保護キャップ
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか翌々日出荷チャンネル(溝形鋼)の端部の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
SUS クイックファスナー(オチアイ 16B
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法A(mm)26寸法t(mm)1寸法F(mm)28寸法D(mm)14寸法E(mm)34寸法B(mm)23寸法C(mm)6寸法G(mm)16寸法R(mm)R1
SUS クリセントトメワ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(103個)翌々日出荷材質ステンレス形状クリセント形止め輪サイズNo.5103-12寸法d(mm)2.59寸法t(mm)0.4寸法D(mm)4.17寸法b(mm)0.79寸法d1(mm)3.2寸法d2(mm)2.69寸法m(mm)0.48寸法n(mm)0.8
3カ-B スナップピン(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)翌々日出荷サイズNo.SSP-10寸法L(mm)32.6寸法H(mm)2.2寸法S(mm)0.9寸法D(mm)10寸法l(mm)12.2寸法d1(mm)1.8寸法d2(mm)5.4寸法h(mm)3.2寸法R(mm)5
3カ-B Eガタトメワ(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷形状E形止め輪サイズNo.ETW-4寸法H(mm)3.5寸法d(mm)4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9表面処理3価ブラック寸法d1(mm)5以上7未満寸法d2(mm)4.05寸法m(mm)0.7寸法n(mm)1.2
SUS スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥792~税込¥871~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト