絞り込み
材質
表面処理
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,750件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    クリップリング(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • 松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    松葉ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄種類松葉ピン表面処理三価ホワイト
  • 平行ピン(ステンレス)  B種h7・マイナス公差 大阪魂

    平行ピン(ステンレス) B種h7・マイナス公差

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(19個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上ステンレスタイプB種種類平行ピンB種h7
  • 連結キャップ (樹脂) OHSATO(大里)

    連結キャップ (樹脂)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用ワッシャー(連結ワッシャー)にビス止めし、その上から連結キャップをはめます。
    用途ビス頭部を隠す際に。材質樹脂外径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーピン 少量パック 八幡ねじ

    テーパーピン 少量パック

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥220~税込¥242~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。
    用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ELダブルナットキャップ AWJ

    ELダブルナットキャップ

    AWJ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
    用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
  • DINホールプラグ ユーボン

    DINホールプラグ

    ユーボン
    ¥879~税込¥967~
    1個ほか
    当日出荷
    押し込むだけでワンタッチで取り付けができます。DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、。不要になった穴へにご使用下さい。
    材質ABS樹脂色黒取付板厚(mm)最大2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EL チャンネルキャップ AWJ

    EL チャンネルキャップ

    AWJ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途チャンネル鋼材材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法D(mm)5寸法H'(mm)33寸法D'(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0-3.8mm スナップピンセット エスコ

    2.0-3.8mm スナップピンセット

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949YSセット内容サイズ(入数):2.0×32mm(42)1.6×36mm(30)1.6×42mm(25)2.3×43mm(25)3.2×52mm(20)3.8×75mm(8)
  • スナップピン(ダブルリング) エスコ

    スナップピン(ダブルリング)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥460税込¥506
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
  • 10mm 軸用スナップリング(26個) エスコ

    10mm 軸用スナップリング(26個)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(26個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PA-210
  • キャップスクリュー 頭カバー(黒) 大阪魂

    キャップスクリュー 頭カバー(黒)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個ほか
    当日出荷
    仕様JIS六角ボルト用材質樹脂色黒
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • EL H鋼キャップ AWJ

    EL H鋼キャップ

    AWJ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途H鋼材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法H'(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップピン(ダブルリング) エスコ

    スナップピン(ダブルリング)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1袋(25個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
  • TS穴隠し ダークブラウン 大阪魂

    TS穴隠し ダークブラウン

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(22個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン色ダークブラウン寸法B(mm)1.5寸法C(mm)6.3寸法A(Φmm)12.7適合穴径(Φmm)10
  • スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング
    ¥439~税込¥483~
    1パック(16個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
    用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
  • 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)

    日産ネジ(2件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質構造用炭素鋼表面処理DRYシール
  • ホールプラグ エスコ

    ホールプラグ

    エスコ
    ¥1,900~税込¥2,090~
    1セット(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
    材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
  • 割ピン エスコ

    割ピン

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥1,760税込¥1,936
    1パック(55個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄(クロメートメッキ)種類割ピン表面処理クロメートJIS規格JIS B 1351
  • 連結ワッシャー (真鍮) OHSATO(大里)

    連結ワッシャー (真鍮)

    OHSATO(大里)
    ¥2,350税込¥2,585
    1パック(100個)
    当日出荷
    連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。
    用途ビス頭部を隠す際に。材質真鍮外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットキャップワッシャー(POM) 真田化鋼(S・ROSE)

    セットキャップワッシャー(POM)

    真田化鋼(S・ROSE)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    呼び径4~5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。 セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
    用途ビスワッシャー材質POM(ポリアセタール)色乳白寸法L(mm)13寸法H(mm)2.5内径(mm)5.3
  • テーパープラグ(スチール) TRUSCO

    テーパープラグ(スチール)

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    配管用止め栓です。
    用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥169~税込¥186~
    1パック(14個)ほか
    当日出荷
    工具なしで着脱が速い(差し込むだけ)。バネ性で保持するため、繰り返し使いやすい
    用途連結部の抜け止め材質スチール(ユニクロ)
  • EL リップ溝型鋼キャップ AWJ

    EL リップ溝型鋼キャップ

    AWJ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途リップ溝型鋼・C型チャンネル材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスキャップミニ 20個入り ダンドリビス

    ビスキャップミニ 20個入り

    ダンドリビス
    ¥329税込¥362
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    細ビス・木ネジなど
    用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
  • スプリットリング(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    スプリットリング(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(12件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    両巻き面を平らに仕上げてあります。
    用途ルアーなどの釣具の部品接続用として使用します。材質ステンレス
  • セルフドリリング 刃先カバー(ブラック)(パック品) 大阪魂

    セルフドリリング 刃先カバー(ブラック)(パック品)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1パック(34個)
    当日出荷
    適合M3.5用材質樹脂色ブラック長さL(mm)7寸法C(mm)2.5
  • ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(7件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(34個)ほか
    当日出荷
    材質鉄形状ねじ式スピードナットF形表面処理三価ホワイト
  • ETスタンド 大阪魂

    ETスタンド

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。 シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
    用途E形止め輪取付工具 200ピース用
  • 平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ

    平行ピン 公差m6 少量パック

    八幡ねじ
    ¥200~税込¥220~
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
    用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAP(UNC(アンブラコ 大阪魂

    CAP(UNC(アンブラコ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ねじ先端キャップ ラクテム

    ねじ先端キャップ

    ラクテム
    ¥262~税込¥288~
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
    ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
    用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。色黒材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
  • TS穴隠し ベージュ 大阪魂

    TS穴隠し ベージュ

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(22個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン色ベージュ寸法B(mm)1.5寸法C(mm)6.3寸法A(Φmm)12.7適合穴径(Φmm)10
  • 平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    平行ピン 軟質(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスタイプ軟質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
  • ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー) 大阪魂

    ボルトカバー(座金付き対応品)(グレー)

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール色グレー
  • アンカーナットカバー(白) 大阪魂

    アンカーナットカバー(白)

    大阪魂
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄形状P形スピードナットねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)

    互省製作所(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
    材質S45C表面処理黒色酸化被膜

『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・止め輪・ピン