絞り込み
材質
- その他(28)
- ばね鋼(47)
- アルミ(8)
- ガラス(13)
- ステンレスすべて(223)
- SUS303(19)
- SUS304(137)
- SUS310S(13)
- SUS316(8)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(320)
- ABS(96)
- ナイロン(10)
- プラスチック(20)
- ポリエチレン(PE)(61)
- 塩ビ(PVC)(47)
- 鉄すべて(424)
- S45C(105)
- 炭素鋼(23)
- 黄銅(真鍮)(16)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(33)
- カラー(52)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(6)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(174)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- OHSATO(大里)(65)
- TRUSCO(41)
- エスコ(365)
- オチアイ(95)
- コノエ(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- ダンドリビス(94)
- ニフコ(17)
- ハーフェレ(21)
- マサル工業(9)
- 八幡ねじ(10)
- 大阪魂(1,696)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- 姫野精工所(14)
- 岩田製作所(20)
- 平和発條(13)
- 日産ネジ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: プラグ・止め輪・ピン
商品豆知識

スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥1,260税込¥1,3861袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-45材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)8寸法d2(mm)30寸法d3(mm)9寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~45寸法l2(mm)76適合径(Φmm)24~45
ブラッシュクリップ(アイボリー)(小箱)
ニフコ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷材質樹脂色アイボリー呼び1C89-03寸法D(Φmm)6.0寸法B(mm)2.3寸法C(mm)17.0寸法A(Φmm)15.0適合穴径(Φmm)5.0
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
大阪魂¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状穴用同心止め輪(穴付き)硬さ40~50HRC寸法r(mm)(最大)0.7表面処理生地
THP タップ穴保護プラグ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。 ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。 未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム)
エスコ¥9,210税込¥10,1311個当日出荷エスコ品番EA949WEセット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)形状Eリング表面処理ユニクローム
保護キャップ
岩田製作所¥969~税込¥1,066~1袋(10個)ほか翌々日出荷六角穴付ボルトの頭と座金の保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
ジンクハット
エイ.アンド.エス.システム¥7,598~税込¥8,358~1箱(50個)ほか4日以内出荷ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ハチノジリング
大阪魂¥667税込¥7341セット(124個)ほか翌々日出荷釣具のルアーに使用する埋め込み用のリングです。 リングの合わせ目側の半分は、樹脂等のルアー内部に組み込まれます。 形状が数字の8に似ている為、メーカーではハチノジリングと呼びますが、他に八の字バネ、エイトスプリング、エイト環とも呼ばれています。 スプリットリングとの組み合わせが一般的です。 材質:SUS304-W1材質SUS304-W1
SUS スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
パールW(+)ビスキャップS NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(46個)翌々日出荷【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。色パールホワイト寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
クロ TPEボルトWツキキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個(2個)ほか翌々日出荷本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト