絞り込み
材質
- その他(12)
- ばね鋼(47)
- ゴム(7)
- ステンレスすべて(219)
- SUS303(19)
- SUS304(133)
- SUS310S(13)
- SUS316(8)
- SUS316L(5)
- 樹脂すべて(315)
- ABS(96)
- ナイロン(10)
- プラスチック(20)
- ポリエチレン(PE)(58)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 塩ビ(PVC)(47)
- 鉄すべて(424)
- S45C(105)
- 炭素鋼(23)
- 黄銅(真鍮)(8)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(33)
- カラー(52)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(6)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(174)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(1,696)
- エスコ(365)
- オチアイ(95)
- ダンドリビス(94)
- OHSATO(大里)(65)
- 日産ネジ(51)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- TRUSCO(41)
- AWJ(24)
- ハーフェレ(21)
- 岩田製作所(20)
- ニフコ(17)
- 姫野精工所(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 平和発條(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- コノエ(11)
- 八幡ねじ(10)
- マサル工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(27個)ほか当日出荷システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。材質ポリエチレン
六角ボルト用キャップ
ラクテム(3件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
Zキャップ 100入り
ダンドリビス(3件のレビュー)¥799税込¥8791箱(100個)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠しに!用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当
日産ネジ¥159~税込¥175~1個当日出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(48件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(35本)ほか当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
パイプピン(三価めっき)
OHSATO(大里)(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(5個)当日出荷小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ。用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)ほか当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
CA止め輪 軸用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(50個)ほか当日出荷一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)材質ステンレス形状CA止め輪
セットキャップカバー(100ケ入りパック)
真田化鋼(S・ROSE)¥519税込¥5711袋(100個)当日出荷から4日以内出荷ビスの頭隠し化粧キャップです。セットキャップワッシャーとご一緒にご使用ください。用途ビス化粧キャップ材質ポリエチレン内径(Φmm)13寸法H(mm)3.5寸法L(Φmm)16
保護キャップ 丸 (100個入)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当
日産ネジ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト