絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

inno ローダウンドリップステーセットLDK
カーメイト¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ドリップタイプステーのローダウン仕様。 工具不要のノブ取付け。 カバーにINNOロゴを印刷。質量(kg)3.3色ブラック
リンクストラップ
TERZO¥2,998税込¥3,2981セット(2本)当日出荷使い方いろいろあなたのアイデア次第。便利・どこでも使える・つなげて使える。 荷物固定用アジャスターバンド。用途荷室内の荷物固定に、車内への自転車積載に寸法(mm)1150伸長率(%)最大150
ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ
ROCKY¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030
マルチラバーバンドTスロット用
INNO¥4,598税込¥5,0581セット(2個)5日以内出荷スキー板、オール、シャベルなどの長物を固定。ラバーバンドで簡単積載。Tスロットに簡単取付色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードベルト(1m)
INNO¥1,898税込¥2,0881セット(2本)5日以内出荷高強度ベルトとメッキバックルで積載物をしっかり固定。PP素材比2倍の強度のポリエステル製で屋外使用でも劣化しにくい。亜鉛ダイカストクロームメッキのバックルで耐久性もアップ。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
クロスホルダー3ブラック
INNO¥2,398税込¥2,6381箱(2セット)当日出荷2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア
タフレック¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)幅外寸(mm)1330
スクエアバーセット 147CM BK
INNO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
THULE サイクルキャリア トップライド TH568
THULE¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・THULEのサイクルキャリア、ファストライド TH568です。スルーアクスル(12x100, 12x110, 15x100, 15x110mm)/クイックリリース(9mm)に対応するプレミアムなサイクルキャリアです。・一部サイズのスルーアクスル付は別売アダプターにて対応します。・5681にて20x110mmのスルーアクスル付きサイクルに対応します。・サイクル用ケーブルロック内蔵仕様●ウィングバー/EVO/EDGE対応:○●サイクル積載数:1(18kgまで)●スクエアバー対応:アダプター別売(889-9)質量(kg)4
THULE ウイングバー EVO
THULE¥21,980~税込¥24,178~1セット(2本)5日以内出荷から6日以内出荷航空機の翼にヒントを得て開発されたウィングバーは静粛性と安全性を兼ね備たルーフバーです。さらに空気抵抗の低減は省燃費にも貢献し、風切音を低減しました。 アタッチメントの取り付けが容易なT-トラックを装備。バーエンドは開閉式のウィングプラグが装備され、アタッチメントの装着を簡単に、しかも確実に行うことができます。 軽量なアルミ製。カールーフにフィットするゆるやかなカーブデザイン。 こちらのバーはラピッドシステムに対応したフット専用になります。 商品は2本1セットでの価格となります。最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください)
ルーフキャリア ZMシリーズ
ROCKY¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化!タイプ雨ドイ挟み込み内寸法(mm)取付可能屋根高:185~235、取付可能屋根幅:1261~1575最大積載量(kg)一般物用:60仕上高耐食溶融めっき高さ外寸(mm)370~420長さ外寸(mm)590幅内寸(mm)1212
TERZO業務用キャリア 6本脚タイプ プロボックス/サクシード用
PIAA¥59,980税込¥65,9781台欠品中ラックは軽くてさびに強い、アルミダイカスト製。 盗難防止のキーロックをすべてのフットに採用。寸法(mm)1960×1220×120質量(kg)16適合車種サクシード、プロボックス
スクエアベースステーXP
INNO¥10,980税込¥12,0781箱(4個)7日以内出荷innoスクエアベースステーフィックスポイント用。ECE基準認定品。レバー式イージーオン/オフで簡単脱着。キーロック標準装備用途innoスクエアベースステー付属品キー×2個質量(g)1900最大積載量(kg)75※車種により異なりますステー高(mm)65(バー下までの高さ)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別
ROCKY(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。用途重量物用種類ベーシックキャリア
バーエンドフック グレー
カーメイト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷ランタンハンガー・スキーの立てかけなど、車のサイドスペースを有効活用する便利アイテムですシャフト部はアルミ製。どの位置でもしっかりと固定できるワンタッチレバー採用用途カーサイドスペースを有効利用するフック耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)最大35
カーゴネット
INNO¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷線径6mmの極太ゴムで重量物も確実に固定。新形状フックにより、絡みにくく、掴みやすい。用途キャリア取付色ブラック入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
バックドアストッパー18
INNO¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷INNO 脚立/ハシゴ リアキャリア専用。片側のバックドアダンパーに装着するだけでOK。バックドアダンパーシリンダー部へ収納可能。耐荷重30Kg色グリーン適合車種ハイエース ワイドボディ/ミドルルーフ H200系 H16.8~レジアスエース ワイドボディ/ミドルルーフ H200系 H16.8~R2.4 NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~RoHS指令(10物質対応)対応
室内キャリアセット ハイエース キャラバン用
INNO¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷ハイエース 200系・キャラバン用の室内キャリアセット。車内スペースを有効活用!色シルバー適合車種ハイエースバン(標準/ワイド幅) 年式:H16.8~ 型式:H2##V/H2##K グレード:バン(スーパーGL)ハイエースワゴン 年式:H16.8~ 型式:H2##V/H2## グレード:ワゴン(GL)レジアスエースバン(標準/ワイド幅) 年式:H16.8~R2.4 型式:H2##V/H2##K系 グレード:バン(スーパーGL)NV350キャラバン バン 年式:H24.6~R4.4 型式:E26系 グレード:プレミアムGXロングボディRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードベルト(10m)
INNO¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷高強度ベルトとメッキバックルで積載物をしっかり固定。PP素材比2倍の強度のポリエステル製で屋外使用でも劣化しにくい。亜鉛ダイカストクロームメッキのバックルで耐久性もアップ。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ドリップエアロベースセット ハイエース用 2本
INNO¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷ハイエース専用エアロベースセット。ハイエース(200系/標準ボディ/標準ルーフ)専用のエアロベースキャリア2本セット。本品だけでベースキャリアが完成しますセット内容エアロバース/ラバーモール×2本 ベース×4個 パネルプレート×4個 M6×15ボルト×8本 キャップ×4個 六角レンチ×2個色ブラック適合車種ハイエース(H16.8~)標準ボディ/標準ルーフRoHS指令(10物質対応)対応
サイクルアタッチメントST ブラック
INNO¥20,980税込¥23,0781箱(1セット)5日以内出荷前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。用途正立タイプのサイクルアタッチメント色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
トランスフォーミング ルーフバスケット
3D U ACE(スリーディーユーエース)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から92日以内出荷フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。ほとんどの形状のバーに適合可能です。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。販売備考:フラットポジションへトランスフォーム可能な車用ルーフバスケットです。最大積載量74kg ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。材質カーボンスチール(高炭素鋼)区分ルーフバスケット耐荷重(kg)75長さ(cm)136表面処理ダブル電着コート高さ(cm)フラット時:3.0 / バスケット時:20.8
ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール
ROCKY¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Jです。・室内用品を取付けるためのベースレールです。・マルチレールの取付けには、内張り(ルーフライニング)の側面を部分的にカットします。(前後左右4ヶ所)。・1セット当たりの最大耐荷重は、30kgです。仕様マルチレール:2本適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)1060最大耐荷重(kg)30
ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール
ROCKY¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Dです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は30kgまでです。仕様マルチレール:2本適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)1070最大耐荷重(kg)30
ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール
ROCKY¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Dです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。材質キャリア枠部:アルミ材(アルマイト+クリアー処理)、キャリア脚部:スチール塗装(黒)長さ(mm)キャリア(1セット):1070高さ(mm)キャリア:58、天井までの高さ:345最大積載量(kg)(1セット当たり)15幅内寸(mm)キャリア(1セット):940適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
ロッキープラス バン用ハシゴ リアラダー
ROCKY¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-19です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・サイズは、幅(内寸) 296mm×長さ(外寸) 1416mmです。・本製品はシルバーになります。最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1416幅内寸(mm)296適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ
ROCKY¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(ブラック)、AK-18Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はブラックになります。最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1435幅外寸(mm)414適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
ロッキープラス 荷台積載増量キャリア
ROCKY¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア
タフレック¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
エアロベース ステー
INNO¥22,980税込¥25,2781セット(4個)5日以内出荷スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。1回転で2回転分締め付ける2条ネジ採用により着脱が飛躍的に向上。マッドブラックのバーエンドキャップ。用途エアロベース用ステー色ブラック最大積載量(kg)75キー数2個入数(個)1箱(4)ステー高(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
THULE ルーフキャリア取付キット
THULE¥8,998税込¥9,8981セット(4個)6日以内出荷THULE THKIT5388です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。品番●ウイングバーEVO:7114●スクエアバー:7124●フット:7105最大積載量(kg)75適合車種ボルボ EX30 年式:R5/11~ 型式:2E400R
スクエアバーセット 107CM BK
INNO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入色ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
THULE ルーフラック キャニオンXT TH859XT
THULE¥71,980税込¥79,1781個5日以内出荷・THULEのルーフラック、キャニオンXT 859です。・頑丈、軽量なスチールパイプ製のスタイリッシュなバスケットです。・スタイリッシュで機能的なさりげないデザインで、サイドウォールは積み下ろしがしやすいようテーパード形状です。・THULEのアタッチメントを取り付けると、積荷の安定性を上げ、さらに多くのギアを乗せることができたり、積載エリアを延長することもできます。・積荷の上の気流を整えるウインドフェアリングが付属しています。仕様●ウイングバー対応:○●スクエアバー対応:○質量(kg)12.3外形寸法(cm)L127×W104×H15ロック4504(別売り)














































![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)