絞り込み
ブランド
- TAKENOW
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(442)
- マルキン印(72)
- SIGNET(シグネット)(45)
- ミネシマ(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- DEWALT(24)
- エスコ(16)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- SLOKY(スローキー)(8)
- SWISS TECH(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- PLANO[安全保護具](7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- サンニシムラ(7)
- PRESSOL(6)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る

サイトライト
TAKENOW¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性プラスチックハウジングが特徴です。耐衝撃性とメンテナンスフリーです。質量(kg)3.65 (バッテリーパックなし)スイッチ10%モード:1000/約10.0時間、25%モード:2500/約4.0時間、50%モード:5000/約2.0時間、100%モード:10000/約1.0時間使用温度(℃)-20~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×256×333バッテリーPJ1010 TAKENOWバッテリーパック表示LED5LEDバッテリーインジケーター (20%-40%-60%-80%-100%)LEDSMD LED:2700-3500-4500-5500-6500K
サイトライト
TAKENOW¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷眩しさのない特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性ポリカーボネートレンズです。耐衝撃性とメンテナンスフリーが特徴です。オーバーヘッド照明用の強力ステンレスメタルフックが付いています。持ち運びに便利な金属製ハンドルです。付属品ACアダプター寸法(mm)Φ157.5×285.6質量(kg)2.7バッテリー高品質 11.1V 5200mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK09充電時間(時間)約3.5LEDメインライト:超高輝度 SMD LED, 6500K明るさ(Lm)Eco/400、Low/1000、Mid/2200、Hi/5000点灯時間(時間)Eco/16.5、Low/8.5、Mid/4.5、Hi/2
ネックライト
TAKENOW¥6,098税込¥6,7081個翌日出荷1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)140使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×45バッテリー3.7V 700mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5LED超高輝度 SMD LED、6500K明るさ(Lm)Hi/320、Low/150点灯時間(時間)Hi/2、Low/6