絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 作業工具その他

869件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクルツールセット KTC

    サイクルツールセット

    KTC
    56,980税込62,678
    1組
    3日以内出荷
    樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)質量(kg)4.1入数40点適合ケースEKP-5
  • ハンマーホルダー TECHNICS PLANO[安全保護具]

    ハンマーホルダー TECHNICS

    PLANO[安全保護具]
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷
    作業中の動きを妨げないスイング式のハンマーホルダー。ホルダーベースはリベット止めで、大変頑丈です。生地はハンマーの重みで垂れ下がらない様に強化されています。ベルト幅6cmまで使用可能。 530TBが使用できます。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。
    用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。材質ポリエステル
  • ハンドル付ツールバッグ PLANO[安全保護具]

    ハンドル付ツールバッグ

    PLANO[安全保護具]
    19,980税込21,978
    1個
    90日以内出荷
    バランスの良いメタルハンドル付き。調整可能なショルダーベルト。電動ドリルなども入る広い収納スペース。バッテリーホルダー付き。13個のツールポケット付き。伸縮性のある10個のツールホルダー.。
    質量(kg)1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300x380x230
  • スプレイヤー (工業用) PRESSOL

    スプレイヤー (工業用)

    PRESSOL
    4,598税込5,058
    1本
    翌日出荷
    ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。洗剤、溶剤、洗浄剤などの様々な化学薬品に適しています。
    オレンジ容量(mL)750高さ(mm)290質量(g)110材質(内容器)高密度ポリエチレン噴霧量(mL)0.9底面(Φmm)100
  • シングルアクション オイルサクションガン PRESSOL

    シングルアクション オイルサクションガン

    PRESSOL
    8,298税込9,128
    1本
    翌日出荷
    シングルアクションのサクションガン。プラスチックキャップタイプ。
    適合ギアオイル SAE 90・石油,ガソリン・軽油材質容器:スチール、キャップ:低密度ポリエチレンストローク(mm)275容量(mL)500質量(g)660チューブ外径(Φmm)56ホース長さ(mm)350チューブ厚さ(mm)1
  • スプレイヤー (家庭用) PRESSOL

    スプレイヤー (家庭用)

    PRESSOL
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。
    オレンジ容量(mL)750高さ(mm)290質量(g)110材質(内容器)高密度ポリエチレン噴霧量(mL)0.9底面(Φmm)100
  • スプレイヤー (工業用) PRESSOL

    スプレイヤー (工業用)

    PRESSOL
    6,498税込7,148
    1本
    翌日出荷
    噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。
    用途工業用適合溶剤材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:プラスチック、シール:フッ素ゴム、給水ホース:プラスチック、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:高密度ポリエチレン容量(mL)500吹付距離(mm)600-4500噴射角度50°噴霧量(mL)1.4不適合アセトン
  • スプレイヤー (家庭用) PRESSOL

    スプレイヤー (家庭用)

    PRESSOL
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷
    噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。
    用途家庭用材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン容量(mL)500吹付距離(mm)600-4500噴射角度50°噴霧量(mL)1.4
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    53,980税込59,378
    1本
    30日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種HK-1000(アマダ)。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)67厚さ(mm)1.6全長(mm)8550ピッチ2/3
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    42,980税込47,278
    1本
    30日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-600・H-700(アサダ)、ST6070・ST6090(大東精機)、K2S-900S(コマツ)。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)7600ピッチ2/3
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    43,980税込48,378
    1本
    30日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-900・H-950HD(アマダ)、V2020・S7080(大東精機)、SSH-900D(ニコテック)、K2S-1000(コマツ)。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6全長(mm)8000ピッチ2/3
  • バンドソー LENOX(レノックス)

    バンドソー

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1ケース
    30日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。コストパフォーマンスに優れています。
    用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1205ピッチ14/18
  • バイクホルダー (Q3シリーズ用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    バイクホルダー (Q3シリーズ用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    Q3シリーズ用バイクホルダー。
    用途バイク・自転車のハンドルへの固定に
  • バイクホルダー (Q3/Q7シリーズ用) SUPRABEAM(スプラビーム)

    バイクホルダー (Q3/Q7シリーズ用)

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    Q3/Q7シリーズ用バイクホルダー。
    用途バイク・自転車のハンドルへの固定に
  • サイトライト TAKENOW

    サイトライト

    TAKENOW
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性プラスチックハウジングが特徴です。耐衝撃性とメンテナンスフリーです。
    質量(kg)3.65 (バッテリーパックなし)スイッチ10%モード:1000/約10.0時間、25%モード:2500/約4.0時間、50%モード:5000/約2.0時間、100%モード:10000/約1.0時間使用温度(℃)-20~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×256×333バッテリーPJ1010 TAKENOWバッテリーパック表示LED5LEDバッテリーインジケーター (20%-40%-60%-80%-100%)LEDSMD LED:2700-3500-4500-5500-6500K
  • サイトライト TAKENOW

    サイトライト

    TAKENOW
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    眩しさのない特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性ポリカーボネートレンズです。耐衝撃性とメンテナンスフリーが特徴です。オーバーヘッド照明用の強力ステンレスメタルフックが付いています。持ち運びに便利な金属製ハンドルです。
    付属品ACアダプター寸法(mm)Φ157.5×285.6質量(kg)2.7バッテリー高品質 11.1V 5200mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK09充電時間(時間)約3.5LEDメインライト:超高輝度 SMD LED, 6500K明るさ(Lm)Eco/400、Low/1000、Mid/2200、Hi/5000点灯時間(時間)Eco/16.5、Low/8.5、Mid/4.5、Hi/2
  • ネックライト TAKENOW

    ネックライト

    TAKENOW
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷
    1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。
    付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)140使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×45バッテリー3.7V 700mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5LED超高輝度 SMD LED、6500K明るさ(Lm)Hi/320、Low/150点灯時間(時間)Hi/2、Low/6
  • スピンナーハンドル用リペアキット (12522用) SIGNET(シグネット)

    スピンナーハンドル用リペアキット (12522用)

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    12522用替ヘッド。
  • タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ) SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用ベントロングダブルチャック (グリップ)

    SIGNET(シグネット)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用ベントロングダブルチャック(グリップ付)。
    全長(mm)240接続ねじ(inch)1/4 (テーパーネジ)
  • トップツールチェスト SIGNET(シグネット)

    トップツールチェスト

    SIGNET(シグネット)
    79,980税込87,978
    1台
    9日以内出荷
    8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。
    付属品鍵 2本質量(kg)46高さ(mm)蓋を開けた状態:900ハンドル径(Φmm)32耐荷重(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900ハンドル寸法(mm)W450×D100引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2~5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75引出し耐荷重(kg)30
  • スチールワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)

    スチールワイヤーブラシ S-VALUE

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    翌日出荷
    硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。
    用途さび落とし、研磨用に質量(g)155材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×260×75材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D125×H30
  • スピンナーハンドル用リペアキット (13531用) SIGNET(シグネット)

    スピンナーハンドル用リペアキット (13531用)

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    13531用スペアパーツセット。
    セット内容替ヘッド、ネジ、スプリング
  • タイヤゲージ用ロック・オン・チャック SIGNET(シグネット)

    タイヤゲージ用ロック・オン・チャック

    SIGNET(シグネット)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    タイヤの空気圧の測定・増圧・減圧を手放しで作業できます。
    用途タイヤゲージ46900、46966、46967用接続口径(inch)1/4 (テーパーネジ)
  • スチールワイヤーブラシ S-VALUE SIGNET(シグネット)

    スチールワイヤーブラシ S-VALUE

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    翌日出荷
    硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。小型スクレーパー付き。
    用途さび落とし、研磨用に材質スクレーパー:スチール幅(mm)スクレーパー部:37質量(g)171材質(ブラシ部)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×310×65材質(ハンドル)PPブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D140×H30
  • スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    スタンダード グリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。
    材質アゴ:鍛造クロームバナジウム全長(mm)250質量(g)510つかみ面横すじ入りつかみ寸法丸8~40、四角0~20
  • ソフトウレタンエアーホース SIGNET(シグネット)

    ソフトウレタンエアーホース

    SIGNET(シグネット)
    44,980税込49,478
    1巻
    翌日出荷
    エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
    材質ポリウレタン長さ(m)100使用圧力(MPa)20℃=0~1.5、60℃=0~0.6内径×外径(Φmm)6.5×10使用温度(℃)-20~60
  • スリーブ STAHLWILLE(スタビレー)

    スリーブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    KABELEX用のスリーブ。
    用途1501用全長(mm)30質量(g)1内径(Φmm)2.9外径(Φmm)3.3適合サイズ(Φmm)1.5
  • スクレーパー STAHLWILLE(スタビレー)

    スクレーパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,898税込9,788
    1丁
    90日以内出荷
    握りやすいグリップのスクレーパー。
    用途シーラントや接着剤の除去に全長(mm)265質量(g)160
  • ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ドライバーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    27,980税込30,778
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • ドーリー STAHLWILLE(スタビレー)

    ドーリー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    18,980税込20,878
    1個
    90日以内出荷
    鈑金作業用のドーリー。
  • スリーブ STAHLWILLE(スタビレー)

    スリーブ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    KABELEX用のスリーブ。
    用途1504用全長(mm)30質量(g)1内径(Φmm)4外径(Φmm)4.4適合サイズ(Φmm)2.5
  • ツールボックス STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールボックス

    STAHLWILLE(スタビレー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    収納160か所。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミフレーム。ヒンジカバー。可変式底面トレイ。
    質量(kg)4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
  • ツールボックス工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールボックス工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    299,800税込329,780
    1セット
    90日以内出荷
  • スペアヘッド (プラスチック) STAHLWILLE(スタビレー)

    スペアヘッド (プラスチック)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    999税込1,099
    1個
    90日以内出荷
    プラスチックハンマー10955-35用のスペアヘッド。
    質量(g)28ヘッド径(Φmm)35
  • ドライブアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    ドライブアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    41,980税込46,178
    1個
    90日以内出荷
    トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹1SQ inx凸1.1/2SQ inのアダプター。
    全長(mm)44直径(Φmm)60質量(g)291
  • ナットスプリッター STAHLWILLE(スタビレー)

    ナットスプリッター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    31,980税込35,178
    1個
    90日以内出荷
    外せなくなったナット割って取り除くナットブレーカー。
    質量(g)386適合ナット径(Φmm)19~27
  • スナップリングプライヤーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スナップリングプライヤーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    22,980税込25,278
    1セット
    91日以内出荷
    ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
    セット内容クリッププライヤーA21(6546)・J2(6543)・A2(6545)・J21(6544)寸法(幅W×長さL)(mm)175×350入数4点
  • スクエアドライブアダプター STAHLWILLE(スタビレー)

    スクエアドライブアダプター

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1個
    90日以内出荷
    トルクレンチのトランスデューサーに使用する凹3/8SQ inx凸3/4SQ inのアダプター。
    全長(mm)23.5直径(Φmm)29質量(g)52
  • ハブプーラー STAHLWILLE(スタビレー)

    ハブプーラー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1個
    90日以内出荷
    穴径225mmまでのホイールハブ用プーラー。
    質量(g)4568アーム数5
  • ツールボックス STAHLWILLE(スタビレー)

    ツールボックス

    STAHLWILLE(スタビレー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    トロリー機能付き。ABSシェル。人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル。使いやすい伸縮式ハンドルと2つのインラインキャスター付き。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミニウム製フレーム。ロック可能な2つのフリップロックとプロスタンダードコンビネーションロック。ヒンジカバー。可変ボトムセクション(アルミ製仕切り板2枚、エンドキャップ4個、センターキャップ2個)。15のコンパートメントを持つカバーと22のコンパートメントを持つツールボード。蓋の中に書類を入れるスペースがあります。
    質量(kg)6.8容量(L)36最大積載量(kg)30外寸(mm)D260×W515×H445内寸(mm)D200×W485×H370
作業工具その他