絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.035(1)
  • 0.055(1)
  • 0.12(2)
  • 0.15(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
基材
  • ポリエステル(4)
  • 布系(1)
ポリエステル・布系
テープ長さ(m)
  • 20
  • 0.257(1)
  • 0.3(1)
  • 10(1)
  • 30(14)
  • 33(2)
  • 50(30)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 66(5)
  • 100(2)
ブランド
  • 寺岡製作所(4)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
寺岡製作所・星和電機(SEIWA)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(3)
12(1)
15(2)
20(2)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
  • 導電性布テープ NO.1825 寺岡製作所

    導電性布テープ NO.1825

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
    用途ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。材質基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
  • 導電性布テープ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から47日以内出荷
    しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
  • シールド粘着テープ 寺岡製作所

    シールド粘着テープ

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
  • PENフィルム粘着テープ No.635F1 寺岡製作所

    PENフィルム粘着テープ No.635F1

    寺岡製作所
    7,298税込8,028
    1箱(22巻)
    11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。UL規格認定品です。
    用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁に。トランスの外層、内層絶縁に。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番703-3287材質基材:PENフィルム、粘着剤:アクリル系ナチュラルテープ幅(mm)10適合規格UL510 Flame retardantテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)5.4引張強度(N/25mm)148.2引張強度(N/10mm)59.3粘着力(N/25mm)13.48RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)7.2
  • ポリエステルフィルム粘着テープ” 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ”

    寺岡製作所
    39,980税込43,978
    1箱(100巻)
    10日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。トラスコ品番261-3937材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系クリアテープ幅(mm)12テープ長さ(m)20紙管内径(mm)35テープ厚さ(mm)0.15引張強度(N/25mm)343粘着力(N/25mm)23.29RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルテープ