絞り込み
テープ幅(mm)
  • 40
  • 5(12)
  • 6(5)
  • 9(4)
  • 10(16)
  • 12(8)
  • 15(20)
  • 18(3)
  • 19(13)
  • 20(18)
  • 24(3)
  • 25(28)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(16)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 50(21)
テープ厚さ(mm)
  • 0.035(1)
  • 0.05(1)
  • 0.053(2)
  • 0.055(1)
  • 0.07(2)
  • 0.081(2)
  • 0.088(1)
  • 0.155(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
用途
  • 用途電気・電子用(4)
特長
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(5)
  • 耐熱(4)
粘着剤
  • アクリル系(4)
  • ゴム系(1)
  • シリコーン系(2)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
基材
  • ポリエステル(11)
ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(4)
  • 50(11)
20・30・50
ブランド
  • 寺岡製作所(6)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・コクゴ・星和電機(SEIWA)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(12)
10(16)
12(8)
15(20)
19(13)
20(18)
25(28)
30(16)
40
50(21)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • スプライシングテープ NO.642 #25 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642 #25

    寺岡製作所(11件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
  • スプライシングテープ NO.642K 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642K

    寺岡製作所
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い赤色です。 テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    11,100税込12,210
    1パック(6巻)
    翌日出荷
    電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性布テープ

    日本ジッパーチュービング
    32,980税込36,278
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ コクゴ

    帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(50m)
    当日出荷から3日以内出荷
    帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。
    用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
  • 導電性布テープ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から47日以内出荷
    しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
  • 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C

    日東電工(旧:Permacel)
    67,980税込74,778
    1箱(60巻)
    30日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
ポリエステルテープ