絞り込み
テープ幅(mm)
- 6
- 5(12)
- 9(4)
- 10(18)
- 12(11)
- 15(20)
- 18(3)
- 19(13)
- 20(20)
- 24(3)
- 25(28)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(17)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(4)
- 38(3)
- 40(12)
- 50(22)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.06(2)
- 0.13(1)
- 0.155(1)
色
イエロー(2)
クリア(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(2)
用途
電気・電子用(4)
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(4)
- 耐熱(1)
粘着剤
- アクリル系(2)
- ゴム系(2)
アクリル系・ゴム系
基材
- ポリイミド(1)
- ポリエステル(5)
ポリイミド・ポリエステル
テープ長さ(m)
- 50(1)
- 55(1)
- 66(3)
50・55・66
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- 日本ジッパーチュービング(1)
3M(スリーエム)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(12)
10(18)
12(11)
15(20)
19(13)
20(20)
25(28)
30(17)
40(12)
50(22)
テープ幅(mm)をもっと見る

ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
エポキシフィルム電気絶縁テープ
3M(スリーエム)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥16,980税込¥18,6781箱(50m×2巻)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応