絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 色クリア(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.051
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.038(2)
  • 0.05(5)
  • 0.053(2)
  • 0.055(3)
  • 0.06(3)
  • 0.061(1)
  • 0.068(1)
  • 0.07(6)
  • 0.078(1)
  • 0.08(1)
  • 0.081(2)
  • 0.084(1)
  • 0.085(1)
  • 0.088(1)
  • 0.12(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐熱(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
基材
  • ポリエステル(1)
ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 50(1)
50
ブランド
  • 日東電工(1)
日東電工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(1)
25(1)
30(1)
ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工ポリエステル粘着テープ No.31B #25日東電工(6件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
ポリエステルテープ