絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.053
  • 0.02(2)
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.038(2)
  • 0.05(5)
  • 0.051(1)
  • 0.055(3)
  • 0.06(3)
  • 0.061(1)
  • 0.068(1)
  • 0.07(6)
  • 0.078(1)
  • 0.08(1)
  • 0.081(2)
  • 0.084(1)
  • 0.085(1)
  • 0.088(1)
  • 0.12(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
基材
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 30(1)
  • 50(1)
30・50
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(1)
寺岡製作所・日東電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
19(1)
20(1)
25(2)
30(1)
50(1)
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)日東電工(1件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25寺岡製作所(2件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステルテープ