絞り込み
消費電力(W)
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・アイリスオーヤマ・東西電気産業・アサヒ・Panasonic(パナソニック)
「口金」から絞り込む

ボール球 長寿命 G95E26 40W
オーム電機¥539税込¥5931個翌々日出荷口金サイズE26、消費電力40W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色クリア形式GC100V40W95消費電力(W)40定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール球20WC
ELPA¥339税込¥3731個3日以内出荷住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。全長(mm)100色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約2000電球形状ボール球バルブ径(Φmm)70電球の種類白熱電球
ボールランプG50 B22D 60W ニューフロスト
アサヒ¥699税込¥7691個9日以内出荷全長(mm)72定格電圧(V)105口金B22D定格消費電力(W)60全光束(Lm)720定格寿命(時間)2000径(mm)50
シルバーボール25W
旭光電機工業¥679税込¥7471個9日以内出荷全長(mm)78色ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
220VボールランプG50クリア10W
旭光電機工業¥529税込¥5821個9日以内出荷全長(mm)72色ガラス球:トウメイ定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
サイン用ボールランプG70イエロー(内着)
旭光電機工業¥969税込¥1,0661個9日以内出荷全長(mm)100色ガラス球:イエロー定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
サイン用ボールランプ黄(内面着色)
旭光電機工業¥969税込¥1,0661個9日以内出荷全長(mm)100色【ガラス球】イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーボールG5040WTミラ-
旭光電機工業¥699税込¥7691個9日以内出荷全長(mm)78色ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ベビ-ボ-ル40Wホワイト
旭光電機工業¥259税込¥2851個9日以内出荷全長(mm)72色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG95カラーイエロー20W E26
旭光電機工業¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷全長(mm)127色ガラス球:イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG95レッド60W内着
旭光電機工業¥1,498税込¥1,6481個9日以内出荷全長(mm)127色ガラス球:レッド・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応