絞り込み
消費電力(W)
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・アイリスオーヤマ・東西電気産業・アサヒ・Panasonic(パナソニック)
「口金」から絞り込む

ボールランプG70 カラーレッド20W内着
旭光電機工業¥969税込¥1,0661個9日以内出荷全長(mm)100色ガラス球:レッド定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ボ-ルランプE1425W白
旭光電機工業¥319税込¥3511個9日以内出荷全長(mm)78色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
E39口金 バラストレス 4000lmクラス
アイリスオーヤマ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷色ブラック質量(g)630消費電力(W)25電源AC定格電圧(V)100-200口金E39全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55