絞り込み
口金
- E12
- B15D(2)
- B22D(7)
- E14(27)
- E17(30)
- E26(26)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(5)
- 40~50未満(4)
光色
クリア(15)
グリーン(1)
ホワイト(14)
レッド(1)
電球色(1)
電球の種類
LED(2)
白熱電球(2)
電圧(V)
- 100(3)
- 110(7)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(18)
シャンデリア球/ローソク球
ブランド
- 旭光電機工業(14)
- ELPA(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- オーム電機(3)
- STE(エス・ティー・イー)(2)
- 東西電気産業(1)
旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・STE(エス・ティー・イー)・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
B15D(2)
B22D(7)
E12
E14(27)
E17(30)
E26(26)

シャンデリア E12
ELPA(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
シャンデリア球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア E12 25W
ELPA¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
シャンデリア球10W口金
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10口金E12定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球 C32E12 40W
オーム電機¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
シャンデリア E12 40W
ELPA¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
シャンデリアE12
ELPA¥349税込¥3841個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
シャンデリア電球
東西電気産業¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)4日以内出荷ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。定格寿命(時間)1500
シャンデリア球E12ホワイト15W
旭光電機工業¥599税込¥6591個9日以内出荷全長(mm)96色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
カラーシャンデリア球25W耐熱グリーン
旭光電機工業¥769税込¥8461個9日以内出荷全長(mm)96色ガラス球:耐熱透明グリーン定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED