絞り込み
口金
- E14
- B15D(2)
- B22D(7)
- E12(28)
- E17(30)
- E26(26)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(2)
光色
クリア(22)
ホワイト(16)
電球色(1)
電球の種類
LED(1)
白熱電球(3)
電圧(V)
- 100(6)
- 110(5)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(18)
シャンデリア球/ローソク球
ブランド
- 旭光電機工業(15)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ELPA(3)
- オーム電機(3)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- 東西電気産業(1)
旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・オーム電機・STE(エス・ティー・イー)・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
B15D(2)
B22D(7)
E12(28)
E14
E17(30)
E26(26)

シャンデリア球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269税込¥2961個当日出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
シャンデリア球 C32E14 25W
オーム電機¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
シャンデリア球 C32E14 40W
オーム電機(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-40W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
シャンデリア25W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
シャンデリア40W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷から翌々日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
曲りシャンデリアE14フロスト25W
旭光電機工業¥699税込¥7691個9日以内出荷全長(mm)108色ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア電球
東西電気産業¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)4日以内出荷ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。定格寿命(時間)1500
シャンデリア球 C32E14 60W
オーム電機¥269税込¥2961個翌々日出荷シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色クリア定格100/110V-60W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
曲がりシャンデリア球E14F25W段付
旭光電機工業¥769税込¥8461個9日以内出荷全長(mm)108色ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14Dガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応