絞り込み
口金
- E12
- E17(5)
- E26(1)
光色
イエロー(1)
クリア(13)
グリーン(2)
ピンク(2)
ブルー(1)
ホワイト(12)
レッド(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(7)
- 10~20未満(2)
電圧(V)
- 100(5)
- 110(4)
電球形状

シャンデリア球/ローソク球(9)
電球の種類
白熱電球(4)
白熱電球
ブランド
- オーム電機(5)
- 旭光電機工業(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ELPA(2)
- マクサー電機(2)
- 東西電気産業(1)
オーム電機・旭光電機工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・マクサー電機・東西電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E12
E17(5)
E26(1)

ローソク球
ELPA¥160税込¥1761個当日出荷から翌々日出荷ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。全長(mm)53定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)7定格寿命(時間)約1000電球形状ローソク球バルブ径(Φmm)23電球の種類白熱電球
ローソク球
ELPA¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。全長(mm)53定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ローソク球バルブ径(Φmm)23電球の種類白熱電球
ローソク球(2個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥199税込¥2191パック(2個)当日出荷長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)52色クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)2000電球形状ローソク球質量(g/個)5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリア
マクサー電機¥169税込¥1861個6日以内出荷ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア型式C7消費電力(W)5定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥239税込¥2631個5日以内出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)74質量(g)8消費電力(W)10口金E12外径(Φmm)30定格寿命(時間)1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ローソク球5W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751セット(2個)5日以内出荷長寿命に設計された電球です。2個入パックです。用途常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)52質量(g)5消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)25定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ローソク球(C7)
東西電気産業¥1,298税込¥1,4281箱(10個)4日以内出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、仏具に使用されております。全長(mm)53口金E12定格寿命(時間)3000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)22エコロジー商品長寿命
ローソク球 C7
マクサー電機¥139~税込¥153~1個6日以内出荷仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。型式C7定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応