絞り込み
設置方式
  • 設置方式フック(15)
  • 設置方式マグネット(17)
電球の種類
  • 電球の種類LED
防水性能
  • 防噴流(2)
  • 防沫(5)
  • 防滴(1)
  • 防雨(1)
  • 非対応(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(6)
  • 設置場所屋外(6)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(7)
  • オーム電機(5)
  • EARTH MAN(2)
  • GENTOS(2)
  • 旭電機化成(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • WING ACE(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ライトテック(1)
  • EXCELLENT TOOL(1)
  • SMT(1)
  • SPJR(1)
モノタロウ・ELPA・オーム電機・EARTH MAN・GENTOS・旭電機化成・セーブインダストリー・PROMOTE(プロモート)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・WING ACE・ENERGIZER(エナジャイザー)・BIGMAN(ビッグマン)・ライトテック・EXCELLENT TOOL・SMT・SPJR
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
フック
フック(15)
マグネット
マグネット(17)
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付きオーム電機(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
高さ(mm)215全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本フック電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)10照射角度(°)約65エコロジー商品省エネ
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 ELPALEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害ELPA(25件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
マグネット(180°回転) フック付き
電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)高さ(mm)157質量(g)約89(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×157×24(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×3灯使用電池単四形電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約80(パネル)、約110(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(パネル)、20(トーチ)連続点灯時間(時間)約2.5(パネル)、約24(トーチ)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
LED電池式スリムライト モノタロウLED電池式スリムライトモノタロウ(57件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質アルミニウム寸法(mm)Φ35×329.50質量(g)185.1(電池含まず)全光束(Lm)側面:280、先端:50保護等級IPX4光源側面:COB、先端LED使用電池単4乾電池×3本(別売)照射距離(m)約24連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15電球の種類LED
LEDポケッタブルライト モノタロウLEDポケッタブルライトモノタロウ(29件のレビュー)
609税込670特価
1台
当日出荷
可動クリップで角度を自在に動かせ、ポケットに引っ掛けたりハンズフリーで作業を行うことが出来ます。 クリップには磁石内蔵で金属面に取り付けが出来ます。 日亜製ハイパワーLEDを8個搭載し、最大180lmの全光束。
用途作業灯として電球の種類LED材質ABS、PC、TPR質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×18×160保護等級IP32色温度(K)7500-8500使用電球SMD型LED8個使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃光束(Lm)180照射距離(m)12連続点灯時間(時間)4
LED作業灯 電池式 モノタロウLED作業灯 電池式モノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。 作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途作業用のライトとして材質ABS+PC質量(g)約380(電池含まず)消費電力(W)15全光束(Lm)強:1000、弱:400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5発光色昼光色光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)点灯方式強/弱/SOS(3モード)照射角120°(広角)防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7
ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOSワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプGENTOS(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池幅(mm)35高さ(mm)139質量(g)148奥行(mm)26.5電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5保護等級IP54使用電池単3形アルカリ電池×4本防塵防水性能54設置方式マグネット・クリップ電源タイプ乾電池式光度(cd)約57(Ecoモード時)/ 168(Highモード時)/ 88(トップライト)光束(Lm)550使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約200(Ecoモード時)/ 550(Highモード時)/ 30(トップライト)照射角160°照射距離(m)25電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~20点灯時間(時間)約20(Ecoモード)/ 7(Highモード)/ 60(トップライト)照射角度(°)160落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDワークライト ELPALEDワークライトELPA(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類COB LEDフックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり
LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライトBIGMAN(ビッグマン)(26件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。設置場所屋内外兼用材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス) WING ACEマグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)WING ACE(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
景品や粗品、通販向け等にどうぞ! コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト! 2Wズーム付LEDピンポイント照射! 3WLED(COB)幅広く照らす! マグネット付き! 鉄部面にマグネットで固定して使える! ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!材質本体/アルミニウム全長(mm)94シルバー直径(Φmm)27質量(g)約53(ストラップ付・電池除く)タイプズーム寸法(Φ×高さH)(mm)約27×94使用電池単3乾電池X1本(別売)明るさ(Lx)2WLED:80、3WLED(COB):90電源供給方式乾電池式マグネットあり照射方式ピンポイント電球の種類COB LED連続点灯時間(分)2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)エコロジー商品省エネ
LEDポケットライト電池式 ライトテックLEDポケットライト電池式ライトテック(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類COB LED仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)付属品二重リング材質ADC12、ABS、PC、PA6寸法(mm)107×42×28ブラック質量(g)100(電池含まず)使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。モードHIGH/LOW/OFF電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯) ENERGIZER(エナジャイザー)【300ルーメン】LEDコンパクトライト(懐中電灯)ENERGIZER(エナジャイザー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
単3アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。「ハイモード」「ローモード」の2段階切替えができます。「ハイモード時」明るさ300ルーメン、点灯時間6.5時間、照射距離115mです。「ローモード時」明るさ45ルーメン、点灯時間65時間、照射距離45mです。軍手装着時でも押しやすい、大型のスイッチです。
用途作業現場などで。付属品乾電池幅(mm)30全長(mm)165タイプコンパクト奥行(mm)35本体質量(g)100(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×35×165使用電池単3形2本電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)ハイモード時:300、ローモード時:45防水保護等級IPX4防水性IPX4照射距離(m)ハイモード時:115、ローモード時:45電球の種類LED落下衝撃(m)約7点灯時間(時間)ハイモード時:6.5、ローモード時:65エコロジー商品省エネ
多目的作業ライト オーム電機多目的作業ライトオーム電機
789税込868
1個
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約70°。連続点灯は約5時間。COB LED使用
幅(mm)60厚さ(mm)31全長(mm)133質量(g)約83(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約130材質(ケース)ABS連続使用時間約5時間連続使用時間(時間)約5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)60×133×31(フック収納時)光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本使用電池単4形乾電池×3本照度(Lx)約70(100cm)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり照射角70°電球の種類COB LED照射角度(°)約70エコロジー商品省エネ
LEDワークライト ELPALEDワークライトELPA(5件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)、赤色COB LED(赤点滅)高さ(mm)226質量(g)約173(電池を除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×226×47(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×1灯、赤色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約90(パネル)、約1500(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)270(パネル)、65(トーチ)連続点灯時間(時間)約5(パネル)、約19(トーチ)、約37(赤点滅)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
作業用LEDライトCOB式250lm電池式 オーム電機作業用LEDライトCOB式250lm電池式オーム電機
899税込989
1個
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。 照射角度は約70°。 連続点灯時間は約5.5時間。 COB LED使用
高さ(mm)220全光束(Lm)約250材質(ケース)ABS連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合連続使用時間(時間)約5.5 ※アルカリ乾電池使用の場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×28(フック収納時)光源LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本使用電池単3形乾電池×4本照度(Lx)約95(100cm)フックあり電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約70エコロジー商品省エネ
COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き オーム電機COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付きオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
高さ(mm)158全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)材質(ケース)ABS連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合連続使用時間(時間)約9(側部)、約52(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)59×158×27(フック収納時)光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可使用電源単4乾電池×3本使用電池単4乾電池×3本照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)フックあり電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約80エコロジー商品省エネ
フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付オーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷
COB LEDで周囲を明るく照らします。 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます。 マグネット付きで金属面などに固定できます。 全光束は約150ルーメン。 照射角は約50°。 単4乾電池×3本使用(別売)。 連続点灯は約7時間
高さ(mm)160全光束(Lm)約150材質(ケース)アルミ連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合連続使用時間(時間)約7 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)17×160×30光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単4形乾電池×3本(別売)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約70(100cm)電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED照射角度(°)約50エコロジー商品省エネ
乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN乾電池式LEDダブルワークライト 7WEARTH MAN
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に電球の種類COB LED設置場所屋内外兼用電源単3形乾電池×4本(別売)全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240質量(g)400幅(mm)200厚さ(mm)50全長(mm)240使用電池単3形乾電池×4本(別売)電源供給方式乾電池式
LEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射 ELPALEDワークライト ペン型 グリーン COB 広範囲照射ELPA(1件のレビュー)
912税込1,003
1台
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
幅(mm)17厚さ(mm)38全長(mm)166質量(g)約38(電池除く)タイプペン型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17×166×38(最大値)使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時)フックあり色(本体)グリーン照度(Lux)約280電源供給方式乾電池式アズワン品番64-9711-49マグネットあり明るさ(Lm)240照射角広範囲電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3※アルカリ電池使用時エコロジー商品省エネ
COBライト EXCELLENT TOOLCOBライトEXCELLENT TOOL(3件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
多彩な設置方法と自由にできる角度調節で暗所作業に適した照明環境が作れます。クローゼットやガレージなど、電源を確保しにくい場所の常設ライトに。強力マグネットで、金属面にしっかり設置。運転時のアクシデントにも対応できる直立型。アウトドアや災害緊急時の証明にも役立ちます。LEDは狭い範囲しか照らせないが、COBは広角度に超明るい。
用途クローゼット、ガレージ、アウトドアや災害緊急時の照明等仕様面発光でムラなく照らす幅(mm)57厚さ(mm)45全長(mm)230タイプ直立型使用電池単3電池×3本フックあり寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)230×57×45電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)約170明るさ3段階:LED/COB(強/弱)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約5エコロジー商品省エネ
LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック 折りたたみ式 作業灯 アウトドア 災害 ELPALEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック 折りたたみ式 作業灯 アウトドア 災害ELPA(1件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
当日出荷
マグネット フック付き
電球の種類COB LED高さ(mm)250質量(g)約99(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142(折り畳み時)/250(本体を開いた状態)×47(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(COB LEDパネル )、110(LEDトーチ )連続点灯時間(時間)パネル 約2.5、トーチ 約4(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
LED型ミニライト(ペン型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LED型ミニライト(ペン型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類SML LED材質プラスチック(本体)幅(mm)22寸法(mm)22×158×31全長(mm)158黒・赤高さ(mm)158質量(g)34(電池含まず)タイプペン型奥行(mm)31定格電圧(V)4.5保護等級IP20連続使用時間(時間)2以上使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃使用環境温度(℃)-10~40フックあり光束(Lm)最大150電源供給方式乾電池式マグネットあり装着方式磁石付可動クリップエコロジー商品省エネ
COB型LED搭載ワークライト SPJRCOB型LED搭載ワークライトSPJR
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)約225×58×45質量(g)約170使用電池単3形アルカリ乾電池×3本使用(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり定格光束(Lm)200電球の種類COB LEDエコロジー商品省エネ
LEDポータブルライト 防水 防塵 IP65 アウトドア 防災 電池式 ELPALEDポータブルライト 防水 防塵 IP65 アウトドア 防災 電池式ELPA
2,944税込3,238
1台
当日出荷
乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
幅(mm)115全長(mm)324高さ(mm)234質量(g)約540(電池除く)奥行(mm)100保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値)使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間照度(Lux)約300(HI)/約80(LOW)電源供給方式乾電池式使用場所屋内外アズワン品番64-4373-89明るさ(Lm)700(HI)/200(LOW)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約10(HI)/約60(LO)/約120(SOS点滅)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOSSG 小型COBワークライトハイブリッドGENTOS
3,398税込3,738
1台
当日出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off幅(mm)50全長(mm)83質量(g)約89奥行(mm)31.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×83×31.9保護等級IP54光源高輝度白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP54フックあり充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)800光束(Lm)最大450電源供給方式充電式、乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2~8落下耐久(m)テスト:1
LEDポータブルライト 防水  作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクト ELPALEDポータブルライト 防水 作業灯 COB アウトドア 防災 電池式 折り畳み式 コンパクトELPA
2,657税込2,923
1個
当日出荷
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形)幅(mm)160厚さ(mm)34高さ(mm)90質量(g)約185(電池除く)タイプポータブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)光源白色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)照度(Lux)約200 ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時電源供給方式乾電池式使用場所屋内外明るさ(Lm)550防水保護等級IP44(防沫形)電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MANLEDハンディトワークライト乾電池式EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に電球の種類白色LED(交換不可)幅(mm)60全長(mm)220質量(g)130(※電池含まず)奥行(mm)35電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(市販品)使用環境温度(℃)5~40フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり
COBスリムワークライト セーブインダストリーCOBスリムワークライトセーブインダストリー(1件のレビュー)
779税込857
1個
5日以内出荷
マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
材質本体:ABS樹脂、スイッチ部:ポリ塩化ビニル質量(g)42電源単四電池3本本体寸法(mm)30×170×22連続使用時間(時間)約4(強モード)、約7(弱モード)使用電池単四電池3本(別売)フックありライト種類COB LED電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100電球の種類LED
マルチファンクションライト PROMOTE(プロモート)マルチファンクションライトPROMOTE(プロモート)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
これ1つで3通りのライトに大変身! 用途に合わせて使える、便利なライト
用途災害時の懐中電灯に、キャンプなどのランタンに、読書などのスタンドライトに幅(mm)135質量(g)約250電池含まず本体のみ)スイッチ切り替え:ON/OFF、スタンド(ランタン)強/弱電源アルカリ単3電池3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×90×150光源LED 3W×1個、10SMD×1明るさ(Lm)懐中電灯/スタンド(ランタン):120/100電球の種類LED
演色LEDワークライト SMT演色LEDワークライトSMT
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。
用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69高さ(mm)201質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ
ひっぱり点灯ライト 旭電機化成ひっぱり点灯ライト旭電機化成
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます. 裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます 明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
材質本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PPブラック質量(g)約60寸法(cm)約Φ5.5×(H)15.5光源1W白色LED×1個使用電池単4形乾電池×3本電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2寸法(Φ×高さH)(cm)約5.5×15.5

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

乾電池タイプワークランプ