絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(2)
  • 電球の種類白熱電球(2)
  • 電球の種類耐振電球(2)
  • 電球の種類蛍光灯(14)
  • 電球の種類電球型蛍光灯(1)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(11)
  • 10~20未満(20)
  • 20~30未満(14)
  • 30~40未満(10)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(8)
  • 300~400未満(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(51)
  • 設置場所屋外(52)
防水性能
  • その他(2)
  • 耐水(7)
  • 防噴流(29)
  • 防水(1)
  • 防沫(5)
  • 防浸(6)
  • 防滴(2)
  • 防雨(26)
  • 非対応(1)
ブランド
  • 日動工業(21)
  • エスコ(20)
  • Qlight(14)
  • ハタヤリミテッド(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • 嵯峨電機工業(11)
  • TAKAGI(高儀)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 日機(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 岩崎電気(1)
  • エーコー(1)
  • Caster(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジマック(1)
  • 三協リール(1)
  • 富士倉(1)
  • ライトテック(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED
コンパクト蛍光灯
コンパクト蛍光灯(2)
白熱電球
白熱電球(2)
耐振電球
耐振電球(2)
蛍光灯
蛍光灯(14)
電球型蛍光灯
電球型蛍光灯(1)
LED作業灯AC ライトテックLED作業灯ACライトテック(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。電球の種類SMD LEDチップ 96個保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)消費電力(W)20付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)定格100V・20W電源コード(m)3色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ ハタヤリミテッド防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプハタヤリミテッド(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に定格電力(W)7電球の種類LED仕様二重絶縁昼白色相当タイプ標準タイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2
LED一体型パイプライト 日動工業LED一体型パイプライト日動工業(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
用途作業用仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否
充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)充電式LEDハンディワークライトスリムTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能。1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)。薄さ約16mmのスリムタイプ。シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)。無段階調光機能付き。隙間も照らせるトップライト。背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間約3時間設置場所屋内入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200調光方式無段階電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
全長(mm)445質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445色温度(K)6500~7000電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mLED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
LEDハンドランプ TRUSCOLEDハンドランプTRUSCO
2,798税込3,078
1台
当日出荷
発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0050電源(V)100消費電力(W)7.5スイッチあり口金E26コード長さ(m)5使用場所屋内明るさ(Lm)600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
肩掛け式LEDライト TEBURA EARTH MAN肩掛け式LEDライト TEBURAEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
当日出荷
光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。質量(g)300電圧(V)3.7スイッチあり温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約5時間(空→フル充電)使用電球COB白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合)バッテリー容量(mAh)2400マグネットあり電球の種類LED
LEDレンカライトS ハタヤリミテッドLEDレンカライトSハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
当日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
用途道路・屋外夜間工事・防災・仮設・地下道・仮設トンネルなどに。周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線長さ(m)5フックあり耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用交換ランプ光色白色特性二重絶縁電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)440定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10全光束(Lm)約780フックあり設置場所屋内電球の種類LED
LEDコネクトライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン片面発光日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途仮設用入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83材質PVC(ポリ塩化ビニル)周波数(Hz)50/60保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9使用電球LED使用場所屋内・屋外兼用エコロジー商品省エネ
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)ハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり定格100V・24W全光束(Lm)3200電源コード(m)5保護等級IPX4電線長さ(m)5光源24W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2フックあり光源色昼白色設置場所屋外連結数15灯(100Vで使用する場合)耐水性防雨型色(本体)使用場所屋外用アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
コード式LEDスティックL SK11コード式LEDスティックLSK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エコで省電力な、コード式LEDライトです。発光効率の高いSSC製チップ型LEDを採用しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。コード式のため連続点灯可能です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。使用場所屋内コード長さ(m)5電球の種類LED
LEDワークライト TAKAGI(高儀)LEDワークライトTAKAGI(高儀)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に質量(g)2050定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外調光方式4段階電球の種類LED
防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド防爆型LEDハンドランプハタヤリミテッド
78,980税込86,878
1台
当日出荷
d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)仕様樹脂製カバー付属品本体のみトラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン両面発光 日動工業LEDコネクトライン両面発光日動工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ 日動工業LEDクリップランプ日動工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
作業灯 キャプテンライトLED 三協リール作業灯 キャプテンライトLED三協リール(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
高輝度・広角型で蛍光灯に近い色味で違和感がありません。
用途自動車や機械のメンテナンス時の照明用本体寸法(mm)350×65×42消費電力(W)7照度(Lux)130材質樹脂ケース周波数(Hz)50/60電源(V)125定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7先端形状コンセントプラグ保証期間1年交換ランプLED-18変換ユニット防水性防滴電球の種類LED
ストロングライトLED 嵯峨電機工業ストロングライトLED嵯峨電機工業
31,980税込35,178
1本
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として付属品取付用ホルダー(2個)全長(mm)680電源(V)100消費電力(W)7全光束(Lm)965入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×684色温度(K)5000特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット日動工業
21,980税込24,178
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
メイクアップブライト トリコインダストリーズメイクアップブライトトリコインダストリーズ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4個の明るいLED電球でライトアップしメイクをしやすく。電池式&強力吸盤で場所を選びません。
材質ABS、LEDライト寸法(mm)305×60×65質量(g)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDレンカライトS LSX-10N ハタヤリミテッドLEDレンカライトS LSX-10Nハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1個
欠品中
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類LED付属品フック質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60兼用スイッチあり定格100V・18W口金G13コンセント形状2P×1個全光束(Lm)1800周波数50/60Hz兼用保護等級IPX4電線長さ(m)10光源18W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75照明装置18W、直管形、LEDランプ電線仕様-種別VCT×2電線仕様-芯数2電線仕様VCTフックあり設置場所屋外連結数10灯耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用アズワン品番64-4653-11LED寿命(時間)40000交換ランプ光色白色連結可否エコロジー商品省エネ
[マグネット式]LED照明灯 エスコ[マグネット式]LED照明灯エスコ
19,300税込21,230
1個
4日以内出荷
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
付属品木ネジ(M4×25)材質アルミ、樹脂寸法(mm)幅:525×41、厚み:15全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14スイッチあり電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2光源昼白色LED球色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73設置場所屋内LED寿命(時間)40000マグネットあり明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)97定格光束(Lm)1022電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 作業灯 充電式 コードレス 車両整備 エンジンルーム 強力マグネット フレキシブル 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 夜間作業 点検灯 LeFH-eLED 作業灯 充電式 コードレス 車両整備 エンジンルーム 強力マグネット フレキシブル 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 夜間作業 点検灯LeFH-e
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
充電式 LEDマルチタイプ作業灯 強力マグネット フレキシブルパイプ 焦点調整 明るさ調整 USB-C充電 防塵防水IP54 393lm 車両整備 エンジンルーム 狭所点検 夜間巡回 コードレス。フレキシブルパイプで狭いエンジンルームや足回りもピンポイント照射。強力マグネットでボンネット・ボディにしっかり固定し、両手を空けて作業できます。 【フレキシブルパイプで狭所もラクラク照射】 自由に曲げられるフレキシブルパイプで、エンジンルーム・足回り・ピラー裏など手の届きにくい狭い場所もピンポイントで照らします。場所を取らずそのまま固定できるため、作業効率が大幅にアップします。 【光の焦点を自在に調整】 拡散(ワイド)とスポット(集中)の2段階で焦点を調整可能。広い範囲を明るく照らしたいときは拡散モード、特定箇所をピンポイントで照らしたいときはスポットモードと、作業内容に合わせて切り替えられます。 【強力マグネットでピタッと固定】 強力マグネット搭載で、車のボンネット・ボディ・工具棚など金属面にしっかり固定。固定したまま照射方向を調整できるため、両手を空けた状態で作業に集中できます。 【回転式スイッチでラクラク明るさ調整】 回転式スイッチで明るさを無段階に調整可能。強モード(最長5.5時間)・弱モード(最長10時間)で用途に合わせて使い分けられます。 【継ぎ足し充電OK・充電中も使用可能】 USB-C端子で充電。ACアダプター・モバイルバッテリーからも充電でき、継ぎ足し充電にも対応。充電中もそのまま使用できるため、作業が中断しません。充電状態はランプで確認可能(充電中:赤点灯/充電完了:青点灯)。 【防塵・防水IP54対応】 IP54の防塵・防水性能で、油汚れや水がかかりやすい整備現場でも安心して使用できます。 【電池交換可能・1年間製品保証付き】 リチウムイオン電池使用。補修部品があるため電池交換も可能で、長期間使用できます。購入後1年間の製品保証付きで安心です。
用途車両整備・エンジンルーム点検・足回り点検・夜間巡回・自動車修理工場・カーディーラー・板金塗装工場・ピット作業・狭所照射・ボンネット固定・充電式作業灯・コードレス作業灯仕様リチウム電池容量:2350mAh全長(mm)390質量(g)235連続使用時間(時間)【満充電時】最強:5.5/最弱:10バッテリー容量(Ah)2.35保証期間1年防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4使用場所室内明るさ(Lm)393電球の種類LED最大電力(W)5エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン延長用ライン両面発光 日動工業LEDコネクトライン延長用ライン両面発光日動工業
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
LEDコネクトライン両面発光タイプ、LECN-R10LA-W/LECN-R5LA-Wです。
用途LEDコネクトライン両面発光タイプの延長用に付属品万能フッカー(BH-400SH)適合機種LECN-R5LA、LECN-R5LA-R、LECN-R5LA-Y、LECN-R5LA-B、LECN-R5LA-G、LECN-R10LA、LECN-R10LA-R、LECN-R10LA-Y、LECN-R10LA-B、LECN-R10LA-Gタイプ両面発光最小曲げ半径(mm)20、低温時:45色温度(K)5000光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光日動工業
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。
付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光方式片面連結可否エコロジー商品省エネ
LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 単独タイプ
電球の種類LED特殊用途防雨定格消費電力(W)30光色昼白色色温度(K)6000パイプ径(Φmm)45保護等級IP63全光束(Lm)3000パイプ:透明材質(キャップ)ABS本体寸法(mm)1200×45×45電源電圧(V)100~200連結可否エコロジー商品省エネ
ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業ストロングライトLED 取付けタイプ嵯峨電機工業
35,980税込39,578
1本
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)16電球の種類LED仕様二重絶縁付属品取付用ホルダー(2個)トラスコ品番407-2308材質電源コード:ビニール・銅幅(mm)Φ54全長(mm)1300質量(kg)1.45質量(g)1300タイプ標準LED、停電時継続点灯電源(V)100コード長さ(m)5全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100電源コード(m)5周波数50/60電源電圧(V)100~240保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連続点灯時間最大3時間(停電時)明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット日動工業
15,980税込17,578
1組
翌々日出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
作業用LEDワークライト TAKAGI(高儀)作業用LEDワークライトTAKAGI(高儀)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に質量(g)1300定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約5定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)35全光束(Lm)約3300取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48色温度(K)約6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外電球の種類LED
LEDコネクトライン両面発光2m白 日動工業LEDコネクトライン両面発光2m白日動工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ 日動工業LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ日動工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。
用途屋内・屋外の作業用に付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光/蓄光径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
高光度LEDライト 嵯峨電機工業高光度LEDライト嵯峨電機工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷
電球の種類LED全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000エコロジー商品省エネ
LEDフローレンライト半透明カバー付(短) ハタヤリミテッドLEDフローレンライト半透明カバー付(短)ハタヤリミテッド
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨フックフック付付属品専用コンセントトラスコ品番851-4018質量(kg)1.7タイプ(カバー)半透明カバー定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-02LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)14(白色)連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
19,880税込21,868
1本
当日出荷
先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。 インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)15電球の種類LED電源(V)AC100保護等級IP66点灯方式インバーターLED高輝度×5球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840エコロジー商品省エネ
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
7,890税込8,679
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応付属品しゃ光板材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン片面発光2m白 日動工業LEDコネクトライン片面発光2m白日動工業
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)22スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.23定格寿命(時間)50000電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色色(本体)使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)2000電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズ Qlight多用途防水型LED照明灯 QCMLシリーズQlight
8,998税込9,898
1本
31日以内出荷
側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)
レンズ色半透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
BT LEDシリンダーライト 片山利器BT LEDシリンダーライト片山利器
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)。仮設照明や作業灯、アウトドアに。
仕様●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100~240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間全長(mm)980電源電圧(V)100~240保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用アズワン品番65-3908-94明るさ(最大)1800lm電球の種類LED発光方式全方向
LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
脱落防止LEDクリップランプ 日動工業脱落防止LEDクリップランプ日動工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
●クリップ有効幅:挟み厚40mmまで
トラスコ品番411-0654RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

コンセントタイプワークランプ