絞り込み
ブランド
- フィリップス
- TAKENOW(35)
- ANTEL(32)
- エスコ(30)
- 嵯峨電機工業(24)
- トライメイト(19)
- 日動工業(18)
- GENTOS(18)
- KTC(15)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- ムサシ(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- DEEN.J(8)
- GROZ(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- アックスブレーン(5)
- 岩崎電気(5)
- ブランドをもっと見る

フィリップス ワークライト Xperion3000
フィリップス¥5,998税込¥6,5981台当日出荷PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。付属品USB-Cケーブル(100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8色温度(K)6500充電時間(時間)3.5LED(チップ)COBバッテリー容量(mAh)2500色(本体)ライトグリーン光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150照射角度(°)メイン90、スポット30エコロジー商品省エネ









![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)