絞り込み
防水性能
- 防沫(1)
ブランド
- プロドーグ
- TAKENOW(32)
- ANTEL(32)
- エスコ(30)
- 嵯峨電機工業(24)
- トライメイト(19)
- 日動工業(18)
- GENTOS(18)
- KTC(15)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- ムサシ(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- DEEN.J(8)
- GROZ(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- アックスブレーン(5)
- 岩崎電気(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「設置方式」から絞り込む

Bluetooth スピーカー付LEDワークライト
プロドーグ¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷Bluetoothでワイヤレス(Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠。Bluetoothに対応したスマートフォンやタブレットなどとペアリングすることで、音楽を聴きながら手元でアプリケーションを楽しんだり、ワンセグや動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。 PD-BSL20が2台あれば機器同士をペアリングさせて、2台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。用途アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。 モバイルバッテリーとしても使用できます。 ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカー同時使用が可能です。幅(mm)212本体質量(g)1000全光束(Lm)2000連続使用時間400lm-約7時間30分 800lm-約4時間 1200lm-約2時間30分 1600lm-約2時間 2000lm-約1時間30分通信方式Bluetooth 標準規格42色温度(K)5800~6500(COOL色)防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3(25℃時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:139×212×65照射角120°照射距離(m)約100~150電源アダプタ入力 100V 50/60Hz 0.5Aスピーカーサイズ(mm)直径約40エコロジー商品省エネ









![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)