絞り込み
設置方式
  • 設置方式フック(1)
  • 設置方式マグネット(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(5)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防沫(2)
ブランド
  • ハート電機サービス
  • TAKENOW(32)
  • ANTEL(32)
  • エスコ(30)
  • 嵯峨電機工業(24)
  • トライメイト(19)
  • 日動工業(18)
  • GENTOS(18)
  • KTC(15)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • JEFCOM(ジェフコム)(11)
  • ムサシ(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • DEEN.J(8)
  • GROZ(7)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • ミルウォーキーツール(6)
  • アックスブレーン(5)
  • 岩崎電気(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
フック
フック(1)
マグネット
マグネット(1)
  • 充電式LEDマルチライト ハート電機サービス

    充電式LEDマルチライト

    ハート電機サービス
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
    幅(mm)41ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A電源リチウムイオン充電池3.7V4400mAh入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライトPRO ハート電機サービス

    LEDクリップライトPRO

    ハート電機サービス
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。
    ブラック×オレンジ使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色LED:昼光色保護等級IP65色温度6500K点灯方式3段階(Low-Mid-High)使用場所野外耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LEDUSB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)エコロジー商品省エネ
  • LED充電式スリムライト ハート電機サービス

    LED充電式スリムライト

    ハート電機サービス
    2,698税込2,968
    1台
    欠品中
    コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
    長さ(mm)195幅(mm)26厚さ(mm)10ブラック×ブルー質量(g)約71電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh入力micro-B 5V1Aフック設置方式フック、マグネット充電時間(時間)約1.5光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250)使用場所屋内外マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB-LED点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフォールディングスタンドライト ハート電機サービス

    充電式LEDフォールディングスタンドライト

    ハート電機サービス
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
    付属品専用収納ケース幅(mm)80ブラック×ブルー高さ(mm)665~1460質量(g)約1752奥行(mm)80入力UBS-C 5V2A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh充電時間(時間)約5光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5エコロジー商品省エネ
  • 充電式フォールディングスタンドライト ハート電機サービス

    充電式フォールディングスタンドライト

    ハート電機サービス
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能。昼光色と電球色に調色ができ、3段階に調光も可能なので用途にあった色と光でご使用いただけます。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
    付属品専用収納ケース幅(mm)160ブラック高さ(mm)192(最長)質量(g)4500奥行(mm)120入力8.4V3A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池7.3V4000mAh充電時間(時間)約4、Low:約5/Mid:約2.5/High:約1光束(Lm)Low(500)/Mid(1500)/High(5000)/常時電源(1700)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ