絞り込み
ブランド
- TRIENS
- TAKENOW(32)
- ANTEL(32)
- エスコ(30)
- 嵯峨電機工業(24)
- トライメイト(19)
- 日動工業(18)
- GENTOS(18)
- KTC(15)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- ムサシ(9)
- SIGNET(シグネット)(8)
- DEEN.J(8)
- GROZ(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- アックスブレーン(5)
- 岩崎電気(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)
TRIENS¥17,980税込¥19,7781台当日出荷COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241幅(mm)44質量(g)230奥行(mm)34電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (USB充電)
TRIENS¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。充電端子はUSBタイプCです。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品自在フック、充電用USBケーブルトラスコ品番630-4261質量(g)230電源(V)DC5全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)エコロジー商品省エネ










![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)