絞り込み
電球の種類
ブランド
ANTEL・TAKENOW・エスコ・嵯峨電機工業・トライメイト・日動工業・GENTOS・KTC・GOODGOODS(グッド・グッズ)・JEFCOM(ジェフコム)・ムサシ・SIGNET(シグネット)・DEEN.J・GROZ・ハタヤリミテッド・ミルウォーキーツール・アックスブレーン・岩崎電気・YAMAZEN(山善)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
449件中 441449
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置方式から絞り込む
  • 充電式コードレスライト 防雨タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト 防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)材質(外筒)ポリカーボネート特殊用途防雨
  • 充電式コードレスライト 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト

    嵯峨電機工業
    28,980税込31,878
    1セットほか
    当日出荷
    メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
  • 充電式コードレスライト(標準タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(標準タイプ)

    嵯峨電機工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
  • 充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様

    嵯峨電機工業
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)材質(外筒)耐薬品性
  • 充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ

    嵯峨電機工業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性の外筒を採用しています。薬品や溶剤が附着しても乳化して白くなりません。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
  • M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト ミルウォーキーツール

    M12(TM) PACKOUT(TM) シングルワークライト

    ミルウォーキーツール
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    マグネット、フック、ツイストロックによる多様な設置方法。PACKOUT(TM)に連結可能。広可動域(回転/上下/左右)のライトヘッド。1,200ルーメンのTRUEVIEW(TM)出力。高/中/低3つのモードで出力と連続使用時間を最適化。高照度で4時間の連続使用(M12 B4使用時)。USB-Cポートを搭載し、スマホなどの充電が可能。防水・防塵性能IP54相当。2.7mからの耐落下衝撃性能
    質量(kg)0.88-1.1(2.0Ah-6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12出力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A定格電力(W)9平均演色評価数80連続使用時間(時間)(High/ Med/ Low)4/8/16(4.0Ahバッテリー装着時)色温度(K)4000光束(Lm)(High/Med/Low)1200/600/300
  • ザジップスライト JEFCOM(ジェフコム)

    ザジップスライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    現場のプロに応える、信頼の一灯。_x000D_。用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。_x000D_。多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。(赤色点滅モードは調光不可)_x000D_。作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。_x000D_。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1?100%表示で一目で確認でき、点灯モードもディスプレイに表示されます。_x000D_。現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。
    材質アルミ合金/PC/ナイロン定格電圧(V)3.7本体質量(g)189本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×134使用電池リチウムポリマー電池LEDTOP(XPE)/MAIN(COB)バッテリー容量(mAh)2100光束(Lm)[TOP]MAX 2000(TURBO)/[MAIN]MAX 500(HIGH)防水性IP53運転時間【MAIN】3.0時間(HIGH)/7.0時間(MID)/19.0時間(LOW)/70時間以上(Night)/60時間以上(赤色点滅)、【TOP】30秒(TURBO)/2.4時間(HIGH)/2.8時間(MID)/11.0時間(LOW)/60時間以上(Night)
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,690税込7,359
    1個
    5日以内出荷
    狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付。360°自在フレキシブルライト付。背面強力マグネット内蔵。電池残量が分かるインジケーター付
    付属品USB Type-C ケーブル幅(mm)77質量(g)385(電池込)奥行(mm)40電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40充電時間約3 時間(5V2A)連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間防塵防水性能IP54サイズ(mm)【フレキシブルライト】300照射距離(m)約50
  • 7+1 SMDペンライト45lm BAHCO(バーコ)

    7+1 SMDペンライト45lm

    BAHCO(バーコ)
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-0360

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

充電タイプワークランプ