絞り込み
ブランド
- オーム電機(29)
- アイリスオーヤマ(6)
- TAIGASHOJI(大河商事)(6)
- スワン電器(5)
- ELPA(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 東京メタル(3)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- GENTOS(2)
- ゼピール(2)
- スマイルキッズ(2)
- Livtec(リブテック)(2)
- 旭電機化成(1)
- エスコ(1)
- クツワ(1)
- ツインバード(1)
- ノガ(1)
- 山田照明(1)
- トレードワン(1)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・アイリスオーヤマ・TAIGASHOJI(大河商事)・スワン電器・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東京メタル・SONIC(ソニック)[文具]・GENTOS・ゼピール・スマイルキッズ・Livtec(リブテック)・旭電機化成・エスコ・クツワ・ツインバード・ノガ・山田照明・トレードワン・ブランドをもっと見る
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電球の種類」から絞り込む

LEDデスクランプ
オーム電機(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.8全光束(Lm)約450
ワイドLEDデスクライト
Livtec(リブテック)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否可調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。付属品保証書付取扱説明書質量(g)750消費電力(W)5.5定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520電源コード(m)約1.6寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色エコロジー商品省エネ
LEDコンパクトデスクライト
ELPA(12件のレビュー)¥1,802税込¥1,9821個当日出荷折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
調光機能付7W白色LEDスタンドライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。色ブラック質量(g)約840消費電力(W)7.5コード長さ(m)1.5全光束(Lm)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180光源白色LED×21灯(交換不可)色(本体)ブラックアズワン品番65-0529-48アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階調光電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 502タイプ
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!材質本体:PC質量(g)850消費電力(W)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)2500アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85電球の種類LED待機時消費電力(W)0.4調光の可否可エコロジー商品省エネ
充電式LEDデスクライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)色ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクスライト 調光機能付き
オーム電機(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷10%~100%の無段階調光機能付き。 学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。 ON/OFFタッチ式スイッチ。 サービスコンセント(最大500Wまで)付き。 優しい明りで学習や読書に。 まぶしさ・照射面の反射を軽減。 ちらつかないLED。付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ消費電力(W)約10.5スイッチON/OFFスイッチ定格AC100V(50/60Hz)長さ(cm)33(セード)全光束(Lm)約900(100%点灯時)本体質量(kg)約1.75平均演色評価数(Ra)93電源コード(m)約1.8寸法(cm)台座:22×16光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7色(本体)ホワイト使用場所屋内用アーム長さ(cm)46調光方式無段階調光(10%~100%)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 302タイプ
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。材質本体:PC質量(g)820消費電力(W)8.5適合規格照度:JIS照度A形準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)1500定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85待機時消費電力(W)0.4調光の可否可
USB充電式デスクライト クリップ
トライメイト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB充電式のデスク用LEDライトです。クリップで取付けが可能です。3色に調色が可能です。無段階調光が可能です。用途デスクワークに仕様クリップ式材質ABS寸法(mm)170×125×600色ホワイト質量(g)420電球の種類LED調光の可否可(無段階調光)調色の可否可(3色)
LEDデスクランプ
オーム電機(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.15色ホワイト消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370電源コード(m)約1.8光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2000エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)質量(g)約420(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A全光束(Lm)約600エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6照度(Lux)約3000(直下30cm)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
充電式調光LEDデスクライト
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)消費電力(W)約5.8(強モード時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6充電時間(時間)約5内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)調光の可否可
充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ
XPLUS(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。置いておくだけで可愛いインテリアに。用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP充電時間(時間)約1.5充電可能回数約500回LED寿命(時間)約50000連続動作時間(強)約5時間LED使用数(個)暖色1、白色1
モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク
ELPA¥5,699税込¥6,2691個当日出荷PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)色ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約425(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.0電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A全光束(Lm)約500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)照度(Lx)約2300(30cm直下)エネルギー消費効率(Lm/W)約100電球の種類LED光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色エコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。 COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。 360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。 底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き材質ABS電源単三乾電池x4本連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間本体寸法131mmx48mmx57mm光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)約25000時間照射角360度回転式
ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ
GENTOS¥6,198税込¥6,8181台当日出荷高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなワイドセードで明るく広い照射面。白色High/Mid/Lowの3段階照射で750・500・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームと360°回転セードで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力12W直下照度1900ルクス(35cm最大時)用途高演色Ra97(JIS-AA形相当)付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)810電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1000mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×400×420光束(Lm)750明るさ(Lm)約750~100グリーン購入法適合
LEDデスクライトT型 クランプタイプ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513色ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否可エコロジー商品省エネ
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個(1個)当日出荷フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)色温度(K)約5000アームフレキシブル明るさ(Lm)500光色昼白色電球の種類LED球7灯エコロジー商品省エネ
wasser75 LEDデスクライト
TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。 長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。 お好きなポジションに調節が簡単。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 無段階の調光と3パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。 OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。 調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。 2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。材質ABS色ホワイト質量(g)約870電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165色温度(K)約2700~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450電球の種類LED(無段階調光)調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
デスクライト
オーム電機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用用途学習・精密作業用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約895消費電力(W)約9定格DC18.5V、0.38A全光束(Lm)最大900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125光源チップ型LED(交換不可)色温度約5000ケルビン(昼白色)照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)エコロジー商品省エネ
デスクスタンド
東京メタル¥5,398税込¥5,9381台当日出荷●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
どこでもスタンドライト
旭電機化成(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台欠品中電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105色ブラック質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93 広範囲を照らします(JIS規格A形相当) タッチ式センサーで明るさ4段階調節 横向きにもできる回転式セード 本体色はホワイト付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約638(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9.5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A全光束(Lm)約600(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約63照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付
オーム電機¥8,098税込¥8,9081台当日出荷ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます 45分の自動OFFタイマー機能付き JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約2000消費電力(W)約15(調光100%時)定格DC24V 1Aコード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)光源色昼白色/昼光色/電球色JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠アームシングルアーム電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
USB LEDデスクライト
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます付属品USBコード(コード長:約1.2m)色ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否可エコロジー商品省エネ
wasser71 LEDリング型卓上ライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ミニマムなリング型LEDデスクライト。 コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。 明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。 ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。 リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード材質ABS色ホワイト質量(g)約604電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150電源コード(m)約1.5色温度(K)約5130保証期間1年光色昼白色電球の種類LED(無段階(最大600Lm))調光の可否可エコロジー商品省エネ![スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82678856-220622-02.jpg)
スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク
SONIC(ソニック)[文具]¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!用途ライト材質ABS質量(g)280ケーブル長(m)専用USB:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295光源LED20個照度(Lx)最大約750(直下25cm)光源寿命約30000時間充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)アームフレキシブル電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)650専用(ACアダプター含む)消費電力(W)6電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A全光束(Lm)420(MAX点灯時)光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト ワイヤレス充電機能付
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)600消費電力(W)18出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A定格DC24V 750mA全光束(Lm)680(100%点灯時)光源高輝度チップLED使用(交換不可)照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)光色昼光色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト 701 クランプタイプ
アイリスオーヤマ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!材質本体:PC質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463電源コード(m)1.8光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)12アズワン品番64-9306-53アーム角度調整直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠電球の種類LED待機時消費電力(W)0.5調光の可否可エコロジー商品省エネ
Zライト クランプ
山田照明¥2,298税込¥2,5281台当日出荷Zライト専用クランプ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。トラスコ品番324-5484材質アルミ幅(mm)36全長(mm)125色ブラック高さ(mm)125奥行(mm)63外径(mm)63
デスクライト
クツワ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。用途デスクライト付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書材質ABS・PS質量(g)290(USBケーブルは含まない)消費電力(W)約3.2電源DC5V/1A(USB給電)ケーブル長(m)約1(USB)コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259光源LEDライト18個×0.2W色温度5000光源色昼白色充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可)光束(Lm)約225(初期値・満充電時)LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります)アームシングルアーム調光方式3段階(強・中・弱)演色指数(Ra)80以上電球の種類LED点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時)調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDタッチライト
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷3段階調光で、常夜灯としても使用できます。(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード付属品専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書寸法(mm)(約)Φ150×高さ235質量(g)約800(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(強モード点灯時)電源専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A全光束(Lm)約350(強モード点灯時)光源LED×20灯使用(交換不可)色温度電球色相当(約2700ケルビン)使用場所屋内専用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ







































![スリムLEDデスクライト USB充電式 リビガク SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82678856-220622-02.jpg)