絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
調光の可否
  • (9)
アーム
  • シングルアーム(1)
  • ダブルアーム(2)
  • 角度調整(4)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(6)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(5)
コード長さ(m)
  • 1.8(7)
1.8
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • オーム電機(47)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(26)
  • 東京メタル(18)
  • ODELIC(オーデリック)(12)
  • スワン電器(10)
  • ゼピール(10)
  • ELPA(9)
  • GENTOS(7)
  • 山田照明(7)
  • MotoM(7)
  • フィリップス(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 不二貿易(4)
  • オリンピア照明(4)
  • エクスプラス(4)
  • エスコ(3)
  • 日機(3)
  • トレードワン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(9)
  • LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 502タイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    材質本体:PC質量(g)850消費電力(W)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)2500アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85電球の種類LED待機時消費電力(W)0.4調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライトT型 クランプタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
    材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 302タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 302タイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    材質本体:PC質量(g)820消費電力(W)8.5適合規格照度:JIS照度A形準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)1500定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85待機時消費電力(W)0.4調光の可否
  • LEDデスクライト 701 クランプタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 701 クランプタイプ

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    材質本体:PC質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463電源コード(m)1.8光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)12アズワン品番64-9306-53アーム角度調整直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠電球の種類LED待機時消費電力(W)0.5調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライトT型 ベースタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライトT型 ベースタイプ

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
    材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×419×497ブラック質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ

    【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック)

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。 3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
    仕様点灯タッチスイッチあり質量(g)1100出力(W)USB給電:7.5、Qi充電:9消費電力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×330×410JIS照度A型明るさ(Lm)480光色3段階調光方式3段階/長押し無段階直下照度(Lx)2500演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ

    【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック)

    アイリスオーヤマ
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。 3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。
    仕様点灯タッチスイッチあり電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ

    【モバイルスタンド付】LEDデスクライト

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    材質ABS樹脂寸法(mm)約360×171×335ホワイト質量(g)1400出力UCB:DC5V/1.2A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)定格入力電圧(V)本体:DC24電源コード(m)約1.8機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座光源LED保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アズワン品番64-9306-44アームシングルアーム光色昼白色調光方式無段階直下照度(Lx)2200演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 203タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 203タイプ

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    材質本体:PC質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)USB:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)4色(本体)ホワイトアズワン品番64-9306-51アーム角度調整直下照度(Lx)2000電球の種類LED待機時消費電力(W)アダプターによって異なります調光の可否エコロジー商品省エネ

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト