絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
調光の可否
  • (4)
アーム
  • 固定(2)
  • 角度調整(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
コード長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
0.8・1・1.5
ブランド
  • ELPA
  • オーム電機(47)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(25)
  • 東京メタル(18)
  • ODELIC(オーデリック)(12)
  • スワン電器(10)
  • ゼピール(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • GENTOS(7)
  • 山田照明(7)
  • MotoM(7)
  • フィリップス(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • 不二貿易(4)
  • オリンピア照明(4)
  • エクスプラス(4)
  • エスコ(3)
  • 日機(3)
  • トレードワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(5)
  • LEDコンパクトデスクライト ELPA

    LEDコンパクトデスクライト

    ELPA(12件のレビュー)
    1,802税込1,982
    1個
    当日出荷
    折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
    電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPA

    モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク

    ELPA
    5,699税込6,269
    1個
    当日出荷
    PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
    付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ELPA

    LEDデスクライト

    ELPA(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
    付属品USBケーブル(約1m)質量(g)約480(本体のみ)電源DC5V(USB)コード長さ(m)約1光源LED(白色・電球色 相当)アズワン品番64-9711-42直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 非接触スイッチ  かんたん取付・工事・工具不要 ELPA

    非接触スイッチ かんたん取付・工事・工具不要

    ELPA
    2,279税込2,507
    1個
    翌々日出荷
    手をかざすだけでON/OFFできる さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに) お子様からご年配の方までラクラク操作 工事/工具不要で簡単設置
    付属品取付金具、取付ネジ、シール質量(g)約125(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×24×41(最大値)電池寿命スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
  • モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPA

    モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク

    ELPA
    6,364税込7,000
    1個
    当日出荷
    PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
    付属品収納ケースブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム ELPA

    LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
    用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる ELPA

    LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる

    ELPA
    3,323税込3,655
    1個
    翌々日出荷
    定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
    用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 時計付き ELPA

    LEDデスクライト 時計付き

    ELPA
    4,939税込5,433
    1台
    翌々日出荷
    タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
    付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)約630電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)光源LED(昼光色・電球色相当)JIS照度A形相当色(本体)ホワイトアズワン品番64-9711-43直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ELPA

    LEDデスクライト

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない
    付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3エコロジー商品省エネ

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト