絞り込み
電球の種類
LED(3)
ブランド
- オーム電機(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
調光の可否
- ○(3)
アーム
- 固定(1)
色
シルバー(1)
ブラック(1)
ホワイト(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
5~10未満・10~20未満
コード長さ(m)
- 1.2
- 1.4(3)
- 1.5(7)
- 1.75(1)
- 1.8(17)
- 2(2)
- 2.5(4)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「電球の種類」から絞り込む

LED(3)

wasser83 LEDデスクライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥11,980税込¥13,1781台欠品中広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。材質ABS/鉄質量(kg)本体/約1.4色シルバー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.0Aコード長さ(m)充電:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220色温度(K)約3000~6500(3段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約550電球の種類LED(10段階/無段階調光)調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDデスクランプ 折りたたみ式
オーム電機¥1,898税込¥2,0881台当日出荷折りたたみ式で机の上がスッキリ 広がる光、JISA形相当 軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる スマホスタンド付き USB電源式 本体カラーはホワイト付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)380切替方式100%-50%-10%-OFF消費電力(W)約5(100%点灯時)電源5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時)照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時)USBケーブル(m)1.2アーム固定光色昼白色灯数20灯使用(交換不可)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷【フラットなモダンデザイン】 無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。 ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。 【ワイヤレス充電機能】 ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。 スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。 ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内) 就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。 【スマホスタンド】 スマホスタンドとしても使用可能。 角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。 (サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可) LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル材質ABS質量(g)本体約246消費電力(W)約10(最大)電源DC5V/2.1Aコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192色温度(K)3500保証期間1年充電方式Qi:DC5V/1A光束(Lm)最大約25電球の種類LED(3段階)調光の可否可