絞り込み
電球の種類
LED(1)
アーム
- シングルアーム(1)
調光の可否
- ○(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
コード長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
3・5
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)
- 山田照明(26)
- オーム電機(20)
- 日機(9)
- GENTOS(3)
- スワン電器(3)
- 東京メタル(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- フィリップス(1)
- HIDISC(1)
- ITPROTECH(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から4日以内出荷・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約4.64消費電力(W)約50コード長さ(m)約5色温度(K)5000(昼白色)明るさ(Lm)約5600RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)95照射角度(°)約84動作電圧(V)AC85~265エコロジー商品省エネ