絞り込み
電球の種類
LED(2)
アーム
- 角度調整(1)
調光の可否
- ○(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
コード長さ(m)
- 1(1)
- 1.5(1)
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- サンワダイレクト
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
- オーム電機(18)
- 東京メタル(9)
- ELPA(6)
- サンワサプライ(3)
- スワン電器(2)
- ダルトン(2)
- 東亜通商(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- GENTOS(1)
- 友屋(1)
- ZEFULS(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- アイメディア(1)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
- EXHEART(1)
- AFF WARE(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)

LEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷最大250ルーメンの明るさで暗所でも被写体を鮮明に照らし、美しい撮影を可能にします。高演色性Ra90により、肌や商品の質感を自然に再現しリアルな仕上がりにします。5段階の調光・調色が可能で、撮影シーンや時間帯に応じた光加減を簡単に調整できます。スマートフォンはもちろん、一眼レフカメラやジンバルなど撮影スタイルに合わせて自由に装着できます。セット内容クリップ、シューマウント、ネジアダプタ、充電ケーブル使用温度範囲(℃)約0~40電源充電式(リチウムポリマーバッテリー)連続使用時間(時間)最小約2~最大約10光源LED色温度(K)約2700~6500防塵防水性能無設置方法クリップ充電時間(時間)約2LED44粒コネクタUSB Type-C設置場所屋内バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)約250LED寿命(時間)約20000調光範囲5段階(調色5段階)エコロジー商品省エネ
LEDライト_クリップ式
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。セット内容USBケーブル(充電用)使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約10電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約1使用範囲クリップ:最大5cm連続使用時間約2.5時間定格出力5V/1A光源Philips LED充電時間約6時間色温度(K)約6000~6500(昼白色)バッテリー容量(Ah)4.4コネクタ約Type-C※本体充電用バッテリー容量(mAh)4400光束(Lm)【強】約1000【弱】約500LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)32粒調光方式2段階弱→強→電源OFF電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワダイレクト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合色BLACK消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680光源色昼白色・中間色・白色・電球色・温白色クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)コネクタDC光束(Lm)約900アーム角度調整調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ