絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
アーム
  • フレキシブル(4)
  • 固定(1)
調光の可否
  • (5)
消費電力(W)
  • 5未満(7)
  • 5~10未満(7)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.1(2)
  • 1.5(3)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(9)
ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • オーム電機
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23)
  • 東京メタル(9)
  • ELPA(6)
  • サンワサプライ(3)
  • スワン電器(2)
  • ダルトン(2)
  • GENTOS(1)
  • 友屋(1)
  • ZEFULS(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
  • EXHEART(1)
  • AFF WARE(1)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(9)
  • LEDクリップライト フレキシブルアーム オーム電機

    LEDクリップライト フレキシブルアーム

    オーム電機(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機

    LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源

    オーム電機(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91質量(g)約350(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A全光束(Lm)約400光源LED×16灯(交換不可)/昼白色取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 500Lm 昼白色 オーム電機

    LEDクリップライト 500Lm 昼白色

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED防塵防水クリップライト オーム電機

    LED防塵防水クリップライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
    付属品保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113質量(g)約435消費電力(W)約5.8電源AC/100V 50/60Hz全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5光源LED×1灯(交換不可)/昼光色防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 昼光色 オーム電機

    LEDクリップライト 昼光色

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
    材質スチール質量(g)約356消費電力(W)約5.2スイッチ中間 ON/OFF全光束(Lm)約520エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
    電球の種類LEDホワイトアームフレキシブル調光の可否消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート光源LED×12灯(交換不可)全光束(Lm)約300(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)63.8照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)調光方式2段階(100%-50%-0)本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約260USBケーブル(m)約1.1質量(g)約285(専用ACアダプター含む)取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
  • クリップライト オーム電機

    クリップライト

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き。光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます
    材質スチール質量(g)約430スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)60使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用くださいクリップ幅(mm)10~25エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 昼白色 オーム電機

    LEDクリップライト 昼白色

    オーム電機
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    小さくても明るい。全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm。LED一体型。スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい。USB電源(ACアダプター別売)。屋内用
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約205消費電力(W)約5電源出力5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合)全光束(Lm)約300光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2000(直下30cmで点灯時)USBケーブル(m)約1.5取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機

    LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できる。クリップではさんでも、机などに置いても使える。3段階調光。スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい。ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。LED一体型。USB電源(ACアダプター別売)。照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)。全光束…約200ルーメン(100%点灯時)
    付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • クリップライト E17 オーム電機

    クリップライト E17

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電球はお好みの光源色でご使用できます。口金E17、白熱電球40W以下、LED電球8W以下の電球に対応。中間スイッチ付き 。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます
    適合白熱電球…40W以下、LED電球…8W以下、全長…70mm以下、最大径…35mm以下、質量…80g以下の電球をご使用ください材質スチール質量(g)約245スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.8はさみ幅【クリップ】10~20mm
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約390(100%点灯時)アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)アーム固定調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否
  • LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機

    LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1700ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)200外形寸法(mm)セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)3.5電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)370光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)1700設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機

    LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約2400ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)210外形寸法(mm)セード幅180×高さ27×奥行25、アーム約304、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)5電源USB DC5V 1A全光束(Lm)470光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)2400設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 木枠 E26 オーム電機

    クリップライト 木枠 E26

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
    材質スチール、木ダークブラウン消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.5
  • クリップライト 木枠 E17 オーム電機

    クリップライト 木枠 E17

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
    ダークブラウン消費電力(W)40電源コード(m)約1.5材質スチール、木スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クリップライト