絞り込み
電球の種類
LED
材質(本体)
その他・アルミ・亜鉛合金・樹脂
ブランド
オーム電機・ELPA・GENTOS・TRUSCO・ANTEL・エスコ・KONTEC(コンテック)・ストリームライト・プリンストン・トレードワン・Mag-Lite・EARTH MAN・大橋産業(BAL)・東芝・TMC・ENERGIZER(エナジャイザー)・仙台銘板・BIGMAN(ビッグマン)・ボウエキ(BOUEKI)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
  • キーチェーンライトN 仙台銘板

    キーチェーンライトN

    仙台銘板
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    超軽量の、携帯しやすい手のひらサイズ!。4種類(高輝度・中輝度・低輝度・点滅)の点灯モードで、使用状況に応じて使い分けができます。本体上部のカラビナで身に着けることもでき、折り畳みスタンドを起こして自立させることも可能です。電池不要の充電式です。
    付属品本体、USB Type-Cケーブル、説明書規格20×45×61mm
  • 充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプ ANTEL

    充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプ

    ANTEL
    1,804税込1,984
    1個
    翌々日出荷
    充電式。懐中電灯。カラビナ付き、吊り下げ可能。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
    付属品Type-Cケーブル、保証書スパイラル電源リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)1200充電方式Type-C充電明るさ(Lm)昼光色強:320/弱:50、ランタン:30光色昼光色、電球色点灯時間約2~12時間
  • 充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプ ANTEL

    充電マルチライト アウトドア 充電式 アルミ懐中電灯 カラビナ付 キャンプ

    ANTEL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電式。アルミ懐中電灯。カラビナ付き、吊り下げ可能。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→サイドライト(点灯)
    付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1200充電方式Type-C充電明るさ(Lm)昼光色:300、COB:180光色昼光色点灯時間強:約2.5時間/弱:約3時間、COB:約10時間
  • LEDペンダントライト エスコ

    LEDペンダントライト

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    ライティングバー(EA761XB-201~206)と組み合わせてご使用ください。LED一体型で、ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができます。ペンダントのコードを15~61cmまで調整可能。
  • 充電式マルチコンパクトライト アップドラフト

    充電式マルチコンパクトライト

    アップドラフト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アウトドアにも最適な電球色タイプ。 軽量コンパクト!! 明るさ最大500ルーメン!! マグネット、スタンド、カラビナ、栓抜き付き!!
    用途アウトドア等の照明に付属品USBケーブル タイプC寸法(mm)60×45質量(g)44保護等級IP44充電時間(時間)1.5点灯時間(時間)High:1、Middle:2、Low:3
  • [単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型) エスコ

    [単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷
    小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
    仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップエコロジー商品省エネ
  • マグライト Solitaire Mini LED懐中電灯 Mag-Lite

    マグライト Solitaire Mini LED懐中電灯

    Mag-Lite
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様SolitaireRミニチュアLEDフラッシュライト、黒、ブリスタパック入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、オリジナルのSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観と機能を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで出力します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも黒色陽極酸化処理されているため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属、ブリスタパック入り質量(g)13(電池なし)範囲(mm)61全光束(Lm)37材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)13本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaire Miniビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)エコロジー商品省エネ
  • ストリームライトロゴ入キーチェーンライト ストリームライト

    ストリームライトロゴ入キーチェーンライト

    ストリームライト
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    キーホルダーサイズのLEDライト。 ストリームライト社のロゴがスイッチになっています。 電池の消耗を防ぐため、スイッチオンから4分後に点滅し始め、6分後に消灯します。
    エコロジー商品省エネ
  • パルサー2 プリンストン

    パルサー2

    プリンストン
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロッキングスイッチです。
    セット内容キーホルダ保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)12最大点灯時間12時間
  • IMPULSE プリンストン

    IMPULSE

    プリンストン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
    セット内容帽子クリップ質量(g)17保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)36最大点灯時間36時間
  • BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト SIGHTRON

    BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト

    SIGHTRON
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
    用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • LEDキーライト 2way ELPA

    LEDキーライト 2way

    ELPA(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
    質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
キーホルダタイプライト