絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(2)
使用電池
専用充電池(1)
電球の種類
LED(3)
色
ピンク(1)
ブラック(2)
防水性能
- 耐水(1)
- 防沫(1)
- 非対応(1)
ブランド
- TAKENOW
- モノタロウ(1)
- ストリームライト(9)
- GENTOS(7)
- オーム電機(5)
- GLOBAL&LOCAL(5)
- KONTEC(コンテック)(4)
- PRO standard(プロスタンダード)(4)
- エスコ(3)
- LED LENSER(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TRUSCO(2)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
- アルファーミラージュ(2)
- 松吉医科器械(2)
- サンワダイレクト(2)
- GROZ(2)
- スキャングリップ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- IRWIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「明るさ(Lm)」から絞り込む
100~200未満(1)
300~400未満(2)

充電式LED ペンライト
TAKENOW¥4,898税込¥5,3881本当日出荷最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。用途最大出力350LMの充電式ペンライト付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5照射距離(m)最大70電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36エコロジー商品省エネ
充電式 LEDペンライト
TAKENOW¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。色ブラック・ピンク質量(g)58電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5LEDSMD LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+
充電式LED ペンライト
TAKENOW¥5,698税込¥6,2681本当日出荷側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル仕様スポットライト:超高輝度 LED, 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED, 6500K寸法(mm)Φ16.5×Φ14.8×160質量(g)65バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX4/IK07充電時間(時間)2.5照射距離(m)最大95点灯時間(時間)スポット/(Hi)2.5-(Low)6、フラッド/(Hi)4.5-(Low)13エコロジー商品省エネ
電池式LED ペンライト
TAKENOW¥2,798税込¥3,0781本当日出荷コンパクトサイズのスタンダードペンライト。スポットライトタイプ。ポケットに入るポータブルサイズ。防災用としても必携の1本。PCレンズ。ポケットクリップ付き。用途コンパクトサイズのスタンダードペンライト色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ