IK 鉄鋳物木柄ステーキパン池永鉄工3日以内出荷
用途IH100V専用材質鋳鉄/木柄:天然木質量(kg)2.3溝幅(mm)8外径(Φmm)267(口含む288)板厚(mm)3内径×深さ(mm)260×15高さ外寸(mm)3底径(Φmm)235TKG品番9-0111-0601TKG品番(2017)6-0109-1001
IK 大阪いか焼器池永鉄工(2件のレビュー)翌々日出荷
材質本体:鋳鉄、柄:天然木寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)160×155×380TKG品番9-1006-0201TKG品番(2017)6-0882-0601
IK 鉄鋳物グリルプレート池永鉄工翌々日出荷
食材に焼き目が付き、食欲を増進させてくれます。溝が余分な脂を落としてくれて、ヘルシーに調理出来ます。電磁調理器対応です。
用途IH100V専用材質鋳鉄質量(kg)3.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×25溝幅(mm)5外径(Φmm)358(取手含)溝深さ(mm)7底径(Φmm)255TKG品番9-0112-0301TKG品番(2017)6-0110-0301
一人用釜めし 一合用池永鉄工7日以内出荷
専用コンロでもカセットコンロでも使用可能。おこげも楽しめます。
材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)13×7.5、木蓋:15.5×3
Sたこ焼き ピン付 25穴池永鉄工7日以内出荷
家庭用の鋳鉄製では国内最大級の穴数
材質本体:鋳鉄寸法(cm)29(取手含)×23.5×H3.5
南部鉄器 お漬物の水抜きミニ池永鉄工7日以内出荷
ぬか床に入れるだけで野菜から出る余分な水分からぬか床を守るお漬物水抜き。鉄鋳物で出来ているので、茄子などの色づけにも効果あり。
材質鋳鉄質量(g)(約)300寸法(cm)直径6.9×高さ4.8(底面直径4)
鋳鉄 ミートプレス池永鉄工翌々日出荷
食材を押さえつけ、焼き目をつける木製の大きいツマミで、つかみやすく熱くなりにくい波形の間隔:約1cm
材質鉄鋳物、天然木質量(g)900アズワン品番64-9289-03直径×高さ(mm)160×55TKG品番9-0581-1101
焼きいも鍋 新いも太郎池永鉄工(1件のレビュー)翌々日出荷
鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質鋳鉄質量(kg)4.2タイプIH使用可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140TKG品番9-0979-0401
南部鉄器 キティーちゃんの鉄玉池永鉄工(1件のレビュー)当日出荷
・お漬物や黒豆の艶出しに効果があります。
・卓上でペーパーウエイトとしてご利用もできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×51TKG品番9-0283-1501TKG品番(2017)6-0244-1601
IK 鉄 お好み焼鉄板 丸型池永鉄工3日以内出荷
サイズ(cm)28材質鋳鉄仕様IH対応、100V専用質量(kg)3.05外径×高さH(Φmm×mm)300×20内径×高さH(Φmm×mm)280×15底径(Φmm)265TKG品番9-2134-1201TKG品番(2017)6-1968-1001
鉄ランチプレート池永鉄工8日以内出荷
寸法(mm)【木台】260×220×H15質量(kg)1.4直径×高さ(mm)215×22
鉄ヘルシープレート池永鉄工8日以内出荷
寸法(mm)【木台】260×205×H15質量(kg)1.3直径×高さ(mm)190×20
美味しいご飯鉄釜3合用池永鉄工4日以内出荷
昔ながらの羽釜の味を再現。ふっくらしたご飯が炊けます。IH対応可能。
材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)20×12.5、木蓋:18.5×4.3
美味しいご飯鉄釜2合用池永鉄工4日以内出荷
昔ながらの羽釜の味を再現。ふっくらしたご飯が炊けます。
材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)18×11.3 、木蓋:16.7×4.3
スリムダッチオーブン池永鉄工7日以内出荷
魚焼グリルでも簡単調理可能。
材質本体:鋳鉄寸法(cm)27.5×11.5×H7.2
オイルプレート 角型池永鉄工7日以内出荷
ステーキ肉や焼肉その他焼き物に重宝するオイルプレート。アウトドアやバーベキューにおススメです。
たこ焼きプレート 14穴池永鉄工7日以内出荷
五徳からずれないように底に溝を設けております。
材質本体:鋳鉄寸法(cm)33.5×(取手含)×18×H7
Sマルチステーキ皿 2P池永鉄工7日以内出荷
お得な2枚組で専用ハンドル付ステーキ皿。
材質本体:鋳鉄寸法(cm)23.4×13.7×H2.3木台:28.9×14.2×H1.5
IK ランチプレート池永鉄工3日以内出荷
ソースが混ざらないように2層にセパレートした鉄板便利な木台付
材質鉄鋳物、天然木質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×15アズワン品番64-9290-36TKG品番9-1862-1001食器の種類洋食器
こだわりグルメ 焼肉プレート池永鉄工翌々日出荷
どのメーカーのカセットコンロにもぴったり合い安定感抜群です。直火焼だからおいしく焼けます。受け皿に水をいれるので煙が出にくく余分な油を落とします。
材質プレート:鉄鋳物、受け皿:鉄(ホーロー加工)質量(kg)2.5高さ(mm)62外形寸法(mm)292×272EBM品番5367410
IK ジンギスカン鍋 浅型池永鉄工3日以内出荷
質量(kg)2.3直径×高さ(mm)283×45TKG品番9-2133-1401TKG品番(2017)6-1967-1301
IK スタッキングステーキ皿池永鉄工翌々日出荷
質量(kg)0.5外寸(mm)130×20内寸(mm)120×16鉄板厚さ(mm)4TKG品番9-1862-2101木台寸法(mm)200×155TKG品番(2017)6-1662-1501
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋) 27cm池永鉄工翌々日出荷
家族みんなでとり囲む、卓上の故郷鍋料理
電磁調理器対応サイズ21cm~30cm
(16・18cmは、電磁調理器にご使用できません)
容量(mL)3500質量(kg)3.2外径×深さ(Φmm×mm)27×90、底径Φ175TKG品番9-2109-0705TKG品番(2017)6-1945-0705
IK S鉄鍋(ほっかほかの鉄鍋)池永鉄工翌々日出荷
サイズ(cm)24容量(L)2.4材質鋳鉄/フタ:天然木質量(kg)2.7深さ(mm)90底径(Φmm)160TKG品番9-2109-0704TKG品番(2017)6-1945-0704
IK スタッキングステーキ皿池永鉄工3日以内出荷
ステーキ皿がはまり込んで取れないという悩みを改善!!スタッキングで何段でも重ねることができます。
IKプチプレート和楽池永鉄工3日以内出荷
材質鋳鉄/木台:天然木質量(g)650外径(Φmm)165内径×高さH(Φmm×mm)140×24TKG品番9-1862-1901木台寸法(mm)255×180TKG品番(2017)6-1662-1301
IKパスタプレート池永鉄工3日以内出荷
材質鋳鉄/木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)900外径(Φmm)170内径×高さH(Φmm×mm)165×26TKG品番9-1862-1701木台寸法(mm)220×180TKG品番(2017)6-1662-1101
IKステーキ皿 ニューライン池永鉄工3日以内出荷
材質鋳鉄/木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)1300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)275×175内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×145×11TKG品番9-1862-1401木台寸法(mm)330×207TKG品番(2017)6-1662-0801
IK 電調専科たこ焼き池永鉄工3日以内出荷
IH対応
穴数16穴径(mm)43材質鋳鉄質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D)(mm)255×205底径(Φmm)165TKG品番9-1000-0801TKG品番(2017)6-0879-0801
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3