電動ネギ平ジュニア千葉工業所当日出荷
薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質ABS PC質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220TKG品番9-0671-0601TKG品番(2017)6-0593-0601
かつらむきピールS千葉工業所(1件のレビュー)当日出荷
思いのままにかつらむきができます。
ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。
ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質ABS、PS、POM質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×165仕様刃物スライド機構寸法(mm)最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8TKG品番9-0675-0501TKG品番(2017)6-0597-0501
手動スライサー「スライスくん」千葉工業所(2件のレビュー)欠品中
独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×170×170TKG品番9-0663-0401寸法(mm)(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3TKG品番(2017)6-0587-0401
電動 スーパーおろし丸千葉工業所(1件のレビュー)当日出荷
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310定格時間(分)15処理能力1分間2~3kg投入口幅(mm)Φ50TKG品番9-0674-1001TKG品番(2017)6-0596-0901
手動シラガ (芯ありタイプ)千葉工業所7日以内出荷
処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×285TKG品番9-0670-0701TKG品番(2017)6-0592-0701
新つまさん(かつらむき・つま切り用)千葉工業所(2件のレビュー)当日出荷
標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
材質ABS PS POM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×165TKG品番9-0675-0701TKG品番(2017)6-0597-0701
手動ハイ - スライス千葉工業所(1件のレビュー)当日出荷
Vカッターがスライドする新方式。
刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。
投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。
切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。
スライス厚は、0.5~15mm。
手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット使用で千切り・はす切りができます。
付属品押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター)厚さ(mm)(スライス)0.5~15質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×220TKG品番9-0663-0701TKG品番(2017)6-0587-0701
手動ネギ平千葉工業所(1件のレビュー)5日以内出荷
投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM質量(kg)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360TKG品番9-0672-0501TKG品番(2017)6-0594-0501
キャベツくん(手動)千葉工業所(7件のレビュー)当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。付属品替刃(平刃3枚入り)最大径(Φmm)(キャベツ)220処理能力1個/2分調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5TKG品番9-0662-0901TKG品番(2017)6-0586-0901
トマトウェッジャー千葉工業所当日出荷
トマトや玉ねぎのくし切りに最適です。
刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更可能です。
材質本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレスアズワン品番64-4188-08TKG品番9-0685-0401
キャベスラー(手動)千葉工業所5日以内出荷
厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。
キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。
平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。
付属品替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット材質ABS PA厚さ(mm)3.5まで調整可能寸法(mm)270×330×300質量(kg)3.1最大径(Φmm)240(キャベツ)処理能力1個/2分TKG品番9-0662-0801TKG品番(2017)6-0586-0801
いちごウェッジャー千葉工業所翌々日出荷
いちごやレモンのくし切りに最適です。刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更できます。
材質本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレスアズワン品番64-4188-10TKG品番9-0685-0501
トマトスライサー トマトくん千葉工業所翌々日出荷
トマト専用の手動式スライサーです。本体のテーブルにトマトを置き、刃物ユニットのグリップを押し下げるだけで幅10mmのトマトの輪切りが均一にできます。そのままサラダの盛り付けや、ハンバーガー・サンドウィッチの具材などに使えます。刃物はトマトウェッジャーと同じ扇形で、刃の入りがよく、切れます。また、刃物は切れなくなったら差し替えられる替刃式ですので、とても経済的です。(すぐにご使用できる刃物ユニットごとでもお買求め頂けます。)本体の辺はA4 用紙の横幅より少し大きい程度(224mm)ですので場所を取りません。スライス厚み 10mm トマト最大径 Φ80mm刃物ユニット食洗機対応
材質本体:ポリカーボネイト/ステンレス(SUS304)、刃物:ステンレス(SUS301H)質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×224×254アズワン品番64-9291-93TKG品番9-0685-0301
きゅうり縦割りカッター ベジスプリッター千葉工業所5日以内出荷
投入口径:Φ40・きゅうりを入れて押し込み、下から引き抜くシンプル構造で使いやすく、お手入れも楽に行えます。
材質SUS ABS アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×230×310
NEWツマカッター 手動つまきり君千葉工業所5日以内出荷
付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm
材質SUS ABS PC質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×135×210TKG品番9-0676-0501TKG品番(2017)6-0598-0501
かつらむきピールS用 アダプターセット千葉工業所翌々日出荷
つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要なアダプターセットです。
適合本体つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)材質SUS PS PA質量(kg)0.5TKG品番9-0675-0601TKG品番(2017)6-0597-0601
かつらむき器 ベジーQ(キュー)千葉工業所4日以内出荷
かつらむき幅:180・最大取付幅180mmの幅広かつらむき器登場! 効率よくかつらをむきたいお客様にお勧めです。
材質ABS PS POM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×360×H210TKG品番9-0675-0301TKG品番(2017)6-0597-0301
つま太郎千葉工業所5日以内出荷
かつらむき幅:120。ピールSに、ツマ切り、網切り、 おどり網機能が付いた1台4役の機械です。1台4役、かつらむき、つまきり、あみきり
材質ABS PS POM質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×170TKG品番9-0675-0401TKG品番(2017)6-0597-0401
手動シラガ (芯なしタイプ)千葉工業所5日以内出荷
処理能力 :2kg/10分投入口寸法 :22×27付属品 :洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:1.5mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×255TKG品番9-0670-0601TKG品番(2017)6-0592-0601
ネギ丸専用 はす切り装置千葉工業所5日以内出荷
可変コンベアーの採用で10°~50°まで切断角度が 無段階で設定できます。厚みが3種類選べるコンベアー送り装置付。白髪ネギの代わりに、白ネギの松葉切りができます。 (松葉切りは本機独自の切り方です)。青ネギ、白ネギの種類を選ばず、はす切りが可能です。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×210TKG品番9-0672-0301TKG品番(2017)6-0594-0301
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3