絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品)とは、一般家庭のキッチン、また飲食店の厨房で、調理全般に使われる道具です。食材を長期的あるいは一時的に置く入れ物、手に持って使用する道具、また調理をスムーズにするアイデア商品などが含まれます。具体的には、長期に保存するものとして米びつや野菜ストッカー、調理中に使用するものとしてバットやボールなど。?く、量る、おろす、混ぜる、ふるうなど、調理に使用される道具は多岐にわたり、目的に合ったものが選べます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
布巾 8枚重ね かや織りふきん プラテック布巾 8枚重ね かや織りふきんプラテック(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1袋(5枚×300袋)
当日出荷から翌々日出荷
吸水性にすぐれたテーブル用ふきん通気性が良い蚊帳織りのふきん。 丈夫で保水性がよい、レーヨン生地が吸水性のよいふきあげ。5枚入り。
材質レーヨン寸法(cm)30×30
シェリー 洗い桶 K型 Richell(リッチェル)シェリー 洗い桶 K型Richell(リッチェル)
53,980税込59,378
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
水切れが良くお手入れしやすい洗い桶。つけ沖に便利な目盛付き
材質ポリプロピレン容量(L)7.1仕様抗菌加工寸法(mm)350×300×135ホワイト耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
ダンボールばんじゅう yamapacダンボールばんじゅうyamapac(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1セット(100個)
翌日出荷
スタッキング可能な、組み立て式のダンボール製ばんじゅうです。使い捨てできるのでイベントやケータリングに最適!もちろん、パン・スイーツ・和菓子・おせちなど、各種食品製造の現場でもお使いいただけます。用途にあわせてお選びください。※S・M・M-02・M深よりお選びいただけます。
用途ケータリング、製菓・製パン保管、おせち料理食材仕分け、イベントの搬入、フードコンテナー材質ダンボール
特大ばんじゅう サンコー(三甲)特大ばんじゅうサンコー(三甲)(2件のレビュー)
59,380税込65,318
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズフタなし底形状ゲタ形状
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
特大ばんじゅう サンコー(三甲)特大ばんじゅうサンコー(三甲)
55,380税込60,918
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP仕様全周下段フランジ付適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C種別A-2クリーム容量(L)36.1有効内寸(mm)640×379×139外寸(mm)684×423×160内寸(mm)644×383×148底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポットSUGICO(スギコ)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
フタ付き材質ステンレス18-8(SUS304)形状RoHS指令(10物質対応)対応
ばんじゅう サンコー(三甲)ばんじゅうサンコー(三甲)(1件のレビュー)
51,400税込56,540
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
フタなし
ダンボールばんじゅう 箱タイプ yamapacダンボールばんじゅう 箱タイプyamapac(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
組み立て式のダンボール製ばんじゅうです。使い捨てできるのでイベントやケータリングに最適!もちろん、パン・スイーツ・和菓子・おせちなど、各種食品製造の現場でもお使いいただけます。用途にあわせてお選びください。※浅型・深型よりお選びいただけます。
用途ケータリング、製菓・製パン保管、おせち料理食材仕分け、イベントの搬入、フードコンテナーセット内容本体+フタ材質ダンボール関連資料(0.78MB)
デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー アタゴデジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリーアタゴ
70,980税込78,078
1台
当日出荷
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)214電源006P乾電池(9V)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
すり鉢 常滑焼 ノーブランドすり鉢 常滑焼ノーブランド(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質陶器
ENDOプレス シューポンプ ホワイトサムENDOプレス シューポンプホワイトサム
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
本体には、口金とバネは付属しております。シュークリームのクリーム注入・充填に。大量生産に最適です。電源を必要としないので、お手軽にお使いいただけます。ステンレス製なので、分解してのお手入れがしやすく衛生的です。タンクにクリームを溜め、ハンドルを上下しポンプ抽送することで、口金からクリームが押し出されます。ハンドル上にあるボルト位置の調整で、クリームの注入量を調節することが可能です。蓋付きなので異物混入予防にも対応。蓋には切れ目が入っているため、ハンドルを取り外さなくても蓋の取り外しが可能です。
特大ばんじゅうA サンコー(三甲)特大ばんじゅうAサンコー(三甲)
51,300税込56,430
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP容量(L)36.2有効内寸(mm)640×379×138外寸(mm)684×423×160内寸(mm)644×383×147
18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付 THERMOS(サーモス)18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付THERMOS(サーモス)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。測定精度(%)±0.1Brix保護等級IP64質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%
セキスイ ボックスコンテナ キャスター付 積水テクノ商事セキスイ ボックスコンテナ キャスター付積水テクノ商事
94,980税込104,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)0~80
シェリー ジャンボシンクマット Richell(リッチェル)シェリー ジャンボシンクマットRichell(リッチェル)(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット(60個)
当日出荷から翌々日出荷
食器やシンクを保護する大型サイズのシンクマット。 幅66cmサイズ。抗菌加工付き。
材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×33.5×0.8質量(g)450耐熱温度(℃)70
フッ素樹脂コーティング深型バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング深型バットフロンケミカル
57,980税込63,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
セキスイ ボックスコンテナ キャスター底栓付 積水テクノ商事セキスイ ボックスコンテナ キャスター底栓付積水テクノ商事
94,980税込104,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)0~80
さわら 飯台 銅タガ EBM(江部松商事)さわら 飯台 銅タガEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
材質さわら・銅
ENDO銅ボール ホワイトサムENDO銅ボールホワイトサム
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
熱伝導が優れている銅製のボール。 銅イオンは、さまざまな菌に超抗菌性能を発揮します。
ゴム製シンクマット Richell(リッチェル)ゴム製シンクマットRichell(リッチェル)
56,980税込62,678
1セット(60個)
当日出荷から翌々日出荷
食器やシンクを保護するシンクマット。クッション性の良いラバータイプ。 抗菌加工付き。
材質熱可塑性エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×32.5×0.6質量(g)180耐熱温度(℃)70
フッ素樹脂コーティング標準バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング標準バットフロンケミカル
63,980税込70,378
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
サンコールドボックス サンコー(三甲)サンコールドボックスサンコー(三甲)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
50,980税込56,078
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L)仕様取手あり
デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH アタゴデジタル吸引式濃度計 QR-NaOHアタゴ
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。
測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
ばんじゅう サンコー(三甲)ばんじゅうサンコー(三甲)
56,380税込62,018
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
適合ばんじゅうGフタ種別G-5有効内寸(mm)595×349×173外寸(mm)643×396×198内寸(mm)602×353×184フタなし底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])9.80(1000)嵌合商品ばんじゅう G-30
弁慶 ステンレスタンク ストレート 弁慶(本間冬治工業)弁慶 ステンレスタンク ストレート弁慶(本間冬治工業)(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
18-8高性能保温食缶シャトルドラム THERMOS(サーモス)18-8高性能保温食缶シャトルドラムTHERMOS(サーモス)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内フタ・外フタの2枚フタ構造 クリップ付で、ケータリング性能に優れています。 ネジを使わずクリップ交換が出来ます。
種別内フタ付
ふるいオール樹脂 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)ふるいオール樹脂 200Φ×45HTGK(東京硝子器械)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。
適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
特大ばんじゅうA 透明 サンコー(三甲)特大ばんじゅうA 透明サンコー(三甲)
73,380税込80,718
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別SK203761材質PP容量(L)36.2有効内寸(mm)640×379×138外寸(mm)684×423×160内寸(mm)644×383×147フタなし底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
18-8 パッキン・フック付角キッチンポット SUGICO(スギコ)18-8 パッキン・フック付角キッチンポットSUGICO(スギコ)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製の深型角ポットです。
仕様手付材質SUS304
携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズセラフィック
65,900税込72,490
1箱(300個)
6日以内出荷から8日以内出荷
本体袋に特長があり、袋が二重構造の為汚物を触れることなく密封処理ができるので、衛生的で臭い防止、感染防止に繋がります。、コンパクトで持ち運びができ、どこでも誰でも簡単使用の大小両用自立型トイレです。、災害時はもちろん緊急時、アウトドア、渋滞時など常に持ち歩いても負担にならない自立型携帯トイレです。
18-8高性能保温食缶シャトルドラム THERMOS(サーモス)18-8高性能保温食缶シャトルドラムTHERMOS(サーモス)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パッキン付の蓋でこぼれにくい! クリップ付で、ケータリング性能に優れています。 ネジを使わずクリップ交換が出来ます。
種別パッキン付
CLO モリブデンキッチンポット 手付 大屋金属CLO モリブデンキッチンポット 手付大屋金属
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質モリブデン含有ステンレス
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモサーモポート(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO アタゴデジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSOアタゴ
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
硫酸専用の吸引式濃度計です。 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。 面倒なサンプルの拭き取りも不要です。場所を選ばない電池駆動式の軽量・コンパクト設計で硫酸に触れることなく測定が可能です。
測定範囲硫酸濃度:0.0~35.0%、温度:5~40℃測定精度硫酸濃度:±0.3%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
飯台 カンダ[厨房用品]飯台カンダ[厨房用品]
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
材質サワラ

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン・調理用品