ステンレス頑丈なバット用網新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm
材質ステンレス鋼(18-8)網目約11mmピッチ商品タイプアミ
プロ角フライヤーカス揚 中 細目 24メッシュ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
角型フライヤー漕に最適な形状で、油漕の角まですくうことができます。
材質18-8ステンレス寸法(mm)145×190×H35×柄長さ340網目(メッシュ)24
水切れの良いバスケット新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
シンクに渡して食器や野菜の水切りに。水切れよく、スプーンなどの小物も落ちないメッシュを採用しました。
用途食器だけでなく野菜の水切りにも使えます。奥行きが39~56cmでスライドします。材質本体/18-8ステンレス、すべり止めゴム/シリコン幅(mm)190色シルバー高さ(mm)70質量(g)410奥行(mm)390~560段数1
TSステンレス 木柄うどんてぼ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×160(網部分のみ)全長(mm)約343TKG品番9-0403-0501TKG品番(2017)6-0365-0501
18-8三角コーナー 水きれーる新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)当日出荷
斜めの底で素早く水切れできます。
シンクに水で中身が濡れにくい足高タイプ。
材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×120TKG品番9-0792-0401TKG品番(2017)6-0708-0401
TS 替え網式 木柄讃岐たも新越ワークス(Three Snow)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
TSステンレス 極荒すくい網 丸型新越ワークス(Three Snow)当日出荷
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
家庭用ラーメン振りザル(8メッシュ)新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
用途おうちでラーメンを楽しみたい方向けの「家庭用ラーメン振りザル(てぼ)」ザル部分を浅型(90mm)にしたことでご家庭でよく使われる鍋の深さに対応しやすくしました。ラーメン以外にもうどん、枝豆、野菜などを茹でるザルとしても活躍すること間違いなしです。また、調理時に便利な鍋に掛ける引っ掛けと、キッチンで引っ掛けて保管しやすいフックがついています。オールステンレス製(18-8ステンレス)なので、シンプルでまとまりのある見た目に加え、洗いやすく衛生的に使用することができます。ザルの線形は業務用で使われるザルと同等(パワーGてぼ〈極美〉と同等)で耐久性抜群!キッチンにいる相棒のように、長くご愛用いただける仕様となっています。材質18-8ステンレスメッシュ8メッシュ外径×深さ(Φmm×mm)Φ140×90
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ フチ高 引掛付新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)当日出荷
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。フチが高くなり麺が吹きこぼれにくいです。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×185仕様引掛け付TKG品番9-0403-1501TKG品番(2017)6-0365-1501
TS 木柄給食用すくい網 スイノー型新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木寸法(mm)250×280×H75×柄長1000タイプスイノー型間口W×奥行D(mm)280×250
TSステンレス プロみそこし (18-8アミ)新越ワークス(Three Snow)当日出荷
材質ステンレス鋼外径(Φmm)170柄長さ(mm)227メッシュ16TKG品番9-0450-0101TKG品番(2017)6-0408-0401
TSステンレス シリコン柄てぼ 丸底新越ワークス(Three Snow)当日出荷
〈特徴〉。衛生面からパイプ柄や共柄をお使いのお客様で 「柄が熱くなる」とお困りの方に最適です。熱にも強く、煮沸消毒にもびくともしません。柄部分は滑りにくく、手に優しい凸凹形状。*P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:シリコーン樹脂メッシュ8直径×深さ(mm)140×150TKG品番9-0404-0601TKG品番(2017)6-0365-1801
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)当日出荷
大盛用 ( 8メッシュ)細麺用 (10メッシュ)極細麺用(14メッシュ)P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ10直径×深さ(mm)140×160仕様引掛け付種類細麺用TKG品番9-0403-1602TKG品番(2017)6-0365-1602
TS ケヤキ柄深型うどんあげ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
吹きこぼれにくい
板渕高さ30mm
+深型構造
材質網:18-8ステンレス、柄:ケヤキ柄長さ(mm)205外径(Φmm)140深さ(mm)185
TS 18-8 共柄すくい網新越ワークス(Three Snow)当日出荷
外径(Φmm)300×350柄長さ(mm)350材質18-8ステンレス
18-8パイプ柄スイノー特大63cm柄新越ワークス(Three Snow)5日以内出荷から7日以内出荷
大量調理用のすくい網です。
材質18-8ステンレス奥行(mm)250柄長さ(mm)630ヘッド幅(mm)280
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3