絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 三菱電機(79)
- DAIKO(大光電機)(77)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- 東芝ライテック(4)
- 明工社(4)
- TOKISTAR(4)
- 岩崎電気(2)
- JTT(2)
- SwitchBot(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(5)

LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個欠品中逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます仕様調光器:不可幅(mm)Φ100色オフホワイト色高さ(mm)34材質(本体)樹脂取付方式直付型周波数(Hz)50・60共用センサー人感センサーON-OFF型再生紙使用マーク適合
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷PWM仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70質量(kg)0.2色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応その他【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】9色グレー高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合タイプシーン切替適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台92日以内出荷さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10色グレー容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり)高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120タイプ非接触(ON-OFF)タイプ機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可検知距離(mm)約30、80 切替可能
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
Bluetooth屋内用人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします幅(mm)Φ100質量(kg)0.2色オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合