絞り込み
ブランド
サイズ(cm)
圧力鍋とは、中に入っている空気や液体が逃げないように密閉し、加圧することで通常よりも短時間で食材を調理できる鍋。本体はステンレスやアルマイト加工をしたアルミニウム製のものが多く、通常の鍋よりも厚みがあるため、丈夫で重いのが特徴です。密閉することからフタにはシリコンで作られたパッキンがついているものが多く、シリコンは劣化してしまうため1年に1回を目安で交換するとよいでしょう。火力を使うものと電気や電子レンジを使うものがあり、飲食店や家庭など利用する場によって使い勝手のよいものを選ぶことができます。

カリーシェフ ホーローガラス蓋付カレー鍋
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木質量(g)1257サイズ(cm)20容量(L)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×220×175
クイックエコ 電気圧力鍋
パール金属¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷メインからサブまで準備だけで調理OK。かんたんダイヤル設定。便利な予約機能。調理後は自動で保温。多彩なレシピ付。4号炊き材質本体・軽量カップ・しゃもじ・おたま:ポリプロピレン、内がま:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)容量(L)2.5消費電力(W)600電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×250最高圧力(kPa)50
『鍋・釜・やかん』には他にこんなカテゴリがあります
鍋・釜・やかん の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら