絞り込み
ブランド
- パール金属(1)
容量(L)
- 3~4未満(1)
材質
- ホーロー(1)
サイズ(cm)
- 20
圧力鍋とは、中に入っている空気や液体が逃げないように密閉し、加圧することで通常よりも短時間で食材を調理できる鍋。本体はステンレスやアルマイト加工をしたアルミニウム製のものが多く、通常の鍋よりも厚みがあるため、丈夫で重いのが特徴です。密閉することからフタにはシリコンで作られたパッキンがついているものが多く、シリコンは劣化してしまうため1年に1回を目安で交換するとよいでしょう。火力を使うものと電気や電子レンジを使うものがあり、飲食店や家庭など利用する場によって使い勝手のよいものを選ぶことができます。

カリーシェフ ホーローガラス蓋付カレー鍋
パール金属¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木質量(g)1257サイズ(cm)20容量(L)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×220×175