絞り込み
ブランド
  • 片岡製作所(16)
  • 正広(12)
  • パール金属(5)
  • WUSTHOF(ヴォストフ)(5)
  • フォーエバー(4)
  • ミソノ刃物(4)
  • カンダ[厨房用品](3)
  • TKG(2)
  • 下村工業(2)
  • ベストコ(2)
  • ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(2)
  • グレスデン(2)
  • 八重桜(2)
  • 京セラ(1)
  • アーネスト(1)
  • ハセガワ(1)
  • エムテートリマツ(1)
  • ヒロショウ(1)
  • 佐竹産業(1)
刃長(mm)
  • 160
  • 105(44)
  • 120(162)
  • 130(48)
  • 135(51)
  • 140(44)
  • 145(39)
  • 150(269)
  • 165(256)
  • 170(43)
  • 180(399)
  • 195(91)
  • 200(49)
  • 210(368)
  • 225(63)
  • 240(426)
  • 270(343)
  • 300(281)
  • 330(134)
  • 360(87)
刃部加工
刃部加工
穴あき(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEWシンプルベーシック 三徳包丁160 パール金属

    NEWシンプルベーシック 三徳包丁160

    パール金属(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    材質オールステンレス質量(g)111刃長(mm)160刃幅(mm)45板厚(mm)約1.7全長×幅W(mm)295×45柄幅(mm)約20
  • NEWシンプルベーシック 穴あき三徳包丁160 パール金属

    NEWシンプルベーシック 穴あき三徳包丁160

    パール金属(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    材質オールステンレス質量(g)113刃長(mm)160全長×幅W(mm)295×45背厚(mm)約1.5刃部加工穴あき
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁

    片岡製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)284質量(g)110刃長(cm)16
  • マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁 片岡製作所

    マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁

    片岡製作所(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌。
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)288質量(g)110耐熱温度(℃)130刃長(cm)16
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切

    片岡製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
  • 包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm 京セラ

    包丁 セラミックナイフ 三徳包丁 刃渡り 16cm

    京セラ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ。肉、魚、野菜のカットに最適。食洗機対応でお手入れ簡単。ハンドル部分はサトウキビ由来のバイオ樹脂を配合。耐熱温度:110度(ハンドル)
    用途野菜・肉・魚など幅広い材料に。 京セラ KYOCERA 包丁 三徳包丁 セラミック包丁 ナイフ 三徳ナイフ セラミックナイフ 三徳 セラミック 16cm 握りやすい 軽い 軽量 食洗機対応 食洗機OK お手入れ簡単 肉 魚 野菜 ホワイト刃 オシャレ プレゼント ギフト 新生活 キッチン用品 キッチンツール クッキング サステナブル材質刃:ファインセラミック / ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)89刃渡り(cm)16
  • エブリーステンレス ベストコ

    エブリーステンレス

    ベストコ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    使いやすいステンレス包丁 モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群 軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)約45全長(mm)約285高さ(mm)15質量(g)約117種類菜切包丁刃渡り(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 松風 M5モリブデン鋼 薄刃 エムテートリマツ

    松風 M5モリブデン鋼 薄刃

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    オールステンレスで衛生的です。
    材質ハンドル:18-8ステンレス、刀身:モリブデンバナジウム鋼刃渡り(mm)160
  • 滑性セラミック包丁 櫻セラ(両刃) フォーエバー

    滑性セラミック包丁 櫻セラ(両刃)

    フォーエバー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水洗いだけで簡単に洗えて臭いもつかず、錆びません。 刃の表面の粗さを通常の半分以下にし、従来のセラミック製庖丁の約3倍切れ味が持続します。 食品の風味をかえません。
    材質刃身/ジルコニアセラミック、柄/耐熱PP樹脂(自動洗浄機適合)背厚(mm)1.3
  • TKG PRO(プロ) 菜切庖丁 TKG

    TKG PRO(プロ) 菜切庖丁

    TKG
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁 刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な 機能を実現しました。 ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウムステンレス背厚(mm)2
  • モリブデン鋼 三徳庖丁 ミソノ刃物

    モリブデン鋼 三徳庖丁

    ミソノ刃物(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。 燃え盛る炎の中で刀工が玉鋼を打ち、鍛え、練りながら、その魂を刀身に焼き込むように、ミソノの包丁も熟練した職人の名人芸によって鍛え上げられてきました。 鍛造、形つくり、熱処理、研削、研磨加工、刃付け加工に高度なテクノロジーを誇るプロ用包丁の専門メーカーです。 品質、切れ味、フォルム。三位一体の「ミソノステンレスモリブデン鋼」。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した、錆びにくく切れ味の冴える「理想の洋庖丁」です。 刀身と一体のツバが衛生的。
    材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)2
  • TOUCH st セラミック包丁 パール金属

    TOUCH st セラミック包丁

    パール金属
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    ジルコニアセラミック刃で錆びず軽量、鋭い切れ味が持続。食洗機対応。
    材質刀身:ジルコニアセラミック 刃の形状:両刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
  • 永切れ王 アーネスト

    永切れ王

    アーネスト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    野菜やパンなどを切る波刃の利点を活かし、切れ味を長く保つための細鋸刃加工(ファインソー加工/特許登録済)を施した包丁。刃はステンレスとモリブデンバナジウム鋼の混合鋼を使用しており錆びにくくベタつきに強いです。金属加工の産地、新潟県燕市の職人が仕上げた包丁。
    用途三徳包丁として。パン/トマト/魚/肉/かぼちゃ/サンドイッチ材質刃:ステンレス鋼/モリブデンバナジウム鋼(サビに強く粘り強い材質)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度160度/食洗器対応)寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)282×45×17刃渡り(cm)16
  • ヘンケルス 三徳庖丁(両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ヘンケルス 三徳庖丁(両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス包丁 MSC MS-200 薄刃型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-200 薄刃型

    正広
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:ローズ厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)100タイプ薄刃型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)ローズ刃渡り(mm)160中子形状半中子刃長(cm)16
  • TKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 TKG

    TKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁

    TKG
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。
    材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2
  • 万能包丁 八重桜

    万能包丁

    八重桜
    10,000税込11,000
    1本
    翌々日出荷から21日以内出荷
    砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。職人が丹精込めて作った包丁です。槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。
    用途肉、魚などの調理。材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木
  • UN-RYU ミドル三徳庖丁 下村工業

    UN-RYU ミドル三徳庖丁

    下村工業
    8,598税込9,458
    1本
    7日以内出荷
    33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。
    材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)285質量(g)150刃渡り(mm)160
  • 正広作 MC-700 薄刃型 正広

    正広作 MC-700 薄刃型

    正広
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。
    種別薄刃型刃長(mm)160
  • ミソノモリブデン鋼 三徳庖丁(ツバナシ) ミソノ刃物

    ミソノモリブデン鋼 三徳庖丁(ツバナシ)

    ミソノ刃物
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ミソノ モリブデン鋼
    種別三徳庖丁(ツバナシ)材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)2
  • フォーエバー軽切光チタン包丁 フォーエバー

    フォーエバー軽切光チタン包丁

    フォーエバー(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    軽い(約60%)錆びない、永く切れる、刃部が抗菌です。食洗器対応可。
    用途野菜、肉、魚などに。便利な万能型。全長(mm)275質量(g)68刃長(mm)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×39×19刃厚(mm)0.6材質(刃)チタン合金材質(ハンドル)ポリプロピレン刃長(cm)16背厚(mm)1.2
  • プログレード オールステンレス SHARP三徳 下村工業

    プログレード オールステンレス SHARP三徳

    下村工業
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    切れ味が持続するモリブデンとバナジウムを添加したステンレス刃物鋼を使用。刀身と一体で洗いやすい。鋭く研ぎあげた切り込みの良い刃付け。握りやすく力が入りやすい柄。
    材質刀身/モリブデンバナジウム刃物鋼 柄/ステンレス鋼全長(mm)290質量(g)110板厚(mm)2対応食洗機:対応○刃渡り(mm)160
  • 燕 菜切 W-1116 片岡製作所

    燕 菜切 W-1116

    片岡製作所
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルが通常の包丁より大きく、太く作られています。それにより、大きな手の方も小さな手の方も非常に握りやすくなっています。
    品番718004990材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)銀系無機抗菌剤入りエラストマー樹脂刃渡り(cm)16
  • ブライト-M10 菜切 M1016 片岡製作所

    ブライト-M10 菜切 M1016

    片岡製作所
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ブライトM10プロシリーズの理想の切れ味と使い易さを追求したつくり。モリブデンバナジウム鋼をベースとしたブライト特殊鋼を、サブゼロ処理により高い硬度と靱性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
    品番718003430材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)黒積層強化木刃渡り(cm)16
  • ブライト-M10 万能 片岡製作所

    ブライト-M10 万能

    片岡製作所
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ブライトM10プロシリーズの理想の切れ味と使い易さを追求したつくり。モリブデンバナジウム鋼をベースとしたブライト特殊鋼を、サブゼロ処理により高い硬度と靱性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
    材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)黒積層強化木
  • TOUCH st チタン包丁 パール金属

    TOUCH st チタン包丁

    パール金属
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    庖丁素材の最高峰、 銀抗菌チタンハイブリッド包丁。ふわっと軽いチタン刃に、銀イオンの抗菌効果をプラスしました。錆びに強く、軽量で強度が強いチタンを使用した包丁です。食器洗い乾燥機対応なので、お手入れも簡単です。
    材質刀身:銀含有チタン合金 刃の形状:両刃、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
  • 銀チタン包丁 パール金属

    銀チタン包丁

    パール金属
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    軽量で扱いやすい銀チタン包丁です。チタンと銀の力で除菌・抗菌。切れ味が長持ちします。食器洗い乾燥機対応。
    材質刃身:チタン合金(銀配合)、ハンドル:耐熱ポリプロピレン(抗菌剤入り)質量(g)62全長A×幅B×高さC(mm)276×40×20刃渡り(mm)160
  • 正広作MV鋼本焼ボーニング フレキシブル  16cm(両刃) 正広

    正広作MV鋼本焼ボーニング フレキシブル 16cm(両刃)

    正広
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
    ハイカーボンステンレス鋼を使用し、三段階にわたる焼き入れにより、高い硬度と金属結晶粒子の極細化が切れ味の持続性と研ぎやすさを一段と向上させています。 ハンドルには、耐久性に優れたアセタール・コポリマー樹脂を使用し、衛生的で食洗器の使用も可能です。 刃身と柄の取り付けは一体成型で精密溶接の口金で密封しているので水や雑菌の侵入を防ぎます。 flexibleは刃身が薄く、しなるタイプなのでそのしなりを活かし、フィレナイフのように使うこともできます。
    全長(mm)290質量(g)103刃渡り(mm)160
  • 正広作MV鋼本焼ボーニング(両刃)  16cm 正広

    正広作MV鋼本焼ボーニング(両刃) 16cm

    正広
    12,980税込14,278
    1丁
    翌々日出荷
    ハイカーボンステンレス鋼を使用し、三段階にわたる焼き入れにより、高い硬度と金属結晶粒子の極細化が切れ味の持続性と研ぎやすさを一段と向上させています。 ハンドルには、耐久性に優れたアセタール・コポリマー樹脂を使用し、衛生的で食洗器の使用も可能です。 刃身と柄の取り付けは一体成型で精密溶接の口金で密封しているので水や雑菌の侵入を防ぎます。
    全長(mm)290質量(g)110刃渡り(mm)160
  • 龍徳作 八角柄 和包丁 ヒロショウ

    龍徳作 八角柄 和包丁

    ヒロショウ
    5,598税込6,158
    1丁
    5日以内出荷
    龍徳作 八角柄 和包丁は、鋭い切れ味の日本製和包丁です。ステンレス刃物鋼なのでお手入れしやすく、錆びにくく、刃こぼれしづらいです。マーブル樹脂の桂を採用、透明感のある美しい仕上がりです。ハ角柄で滑りにくく、手のひらにフィットします。
    用途調理器具に。
  • 菜切包丁 八重桜

    菜切包丁

    八重桜
    12,000税込13,200
    1本
    翌々日出荷
    砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。職人が丹精込めて作った包丁です。槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。
    用途野菜の調理。材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木全長(mm)285刃渡り(mm)160
  • ディスカバーチタン包丁 ベストコ

    ディスカバーチタン包丁

    ベストコ
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    銀イオンの力で抗菌する軽量チタン 金属臭や金属アレルギーにも対応 軽量・抗菌ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクト100 ブレッドナイフ SELECT100

    セレクト100 ブレッドナイフ

    SELECT100
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    食パンのカットなどの日常使いしやすいミニマルな刃渡り、刃幅サイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。3種の刃形状(粗目の波刃、緩めの波刃、直線刃)になっており、ハードパンからソフトパンまで切りやすい。
    用途食器洗い乾燥機対応質量(g)104寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)287×27×20アズワン品番65-1223-72刃渡り(mm)160
  • 橋本幹造 両刃包丁 Kai House

    橋本幹造 両刃包丁

    Kai House
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。
    材質ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金)質量(g)145タイプ剥物材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレスクラッド複合材寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)255×64×26アズワン品番65-1220-68刃渡り(mm)160
  • Brieto- 菜切 片岡製作所

    Brieto- 菜切

    片岡製作所
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    プロの理想の切れ味と使いやすさを追求した造り。 サブゼロ処理 1050℃で焼を入れ後に、-73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 デポット加工(M12)デポット加工により食材と刃の接触面積が減り、食材への抵抗が少なくなり切れ味がよくなります。
    材質モリブデン・バナジウム鋼割込刃渡り(mm)160
  • Brieto- 万能 片岡製作所

    Brieto- 万能

    片岡製作所
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    プロの理想の切れ味と使いやすさを追求した造り。 サブゼロ処理 1050℃で焼を入れ後に、-73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 デポット加工(M12)デポット加工により食材と刃の接触面積が減り、食材への抵抗が少なくなり切れ味がよくなります。
    材質モリブデン・バナジウム鋼割込
  • Brieto- 万能 片岡製作所

    Brieto- 万能

    片岡製作所
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます
    種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
  • 源正宗 モリブデン鋼菜切包丁 佐竹産業

    源正宗 モリブデン鋼菜切包丁

    佐竹産業
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    日本でも有数の刃物の町、岐阜県関市で造られた包丁です。柄には握ったとき手に馴染みやすく、耐久性のある黒色積層強化木を使用しました。
    材質モリブデンバナジウム含有ステンレス刃物鋼、黒色積層強化木全長(mm)280質量(g)約120刃渡り(mm)160
  • ミソノ モリブデン鋼 三徳 ミソノ刃物

    ミソノ モリブデン鋼 三徳

    ミソノ刃物
    11,980税込13,178
    1丁
    4日以内出荷
    品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質ステンレスモリブデン鋼
  • 牛刀 カンダ[厨房用品]

    牛刀

    カンダ[厨房用品]
    24,980税込27,478
    1丁
    4日以内出荷
    材質モリブデンバナジウム鋼
包丁・ナイフ・砥石