リス ラバケット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
材質PP質量(kg)1.04内径(Φmm)464外径×高さH(Φmm×mm)505×310仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120外寸(mm)505×308内寸(mm)460×460×297有効内寸(mm)324×324TKG品番9-0274-0901TKG品番(2017)6-0254-0301
リス 洗い篭岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP質量(kg)0.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×341×190TKG品番9-0188-0801TKG品番(2017)6-0179-0901
リス パイスケット(2)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP質量(kg)1.25内径(Φmm)550耐熱温度(℃)-10℃~80℃
リス マル篭岐阜プラスチック工業(RISU/リス)8日以内出荷
材質PP質量(kg)0.83内径(Φmm)508外径×高さH(Φmm×mm)545×180仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120TKG品番9-0274-0701TKG品番(2017)6-0254-0501
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
ページ: 1/ 3
盆ざる ステンレスbe worth style(ビーワーススタイル)税込¥2,858~¥2,598~
丸型ザル貝印税込¥879¥799
ザルリトルウッド税込¥945~¥859~