絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- EBM(江部松商事)(56)
- TKG(18)
- アタゴ(44)
- アークランドサカモト(13)
- カンダ[厨房用品](19)
- シンワ測定(10)
- タニタ(62)
- ドリテック(27)
- パール金属(86)
- ホワイトサム(11)
- ヨシカワ(10)
- 佐藤計量器製作所(21)
- 千羽鶴印(エンテック)(8)
- 和平フレイズ(10)
- 和田助製作所(9)
- 山崎実業(13)
- 貝印(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷長さ(m)1アズワン品番3-4718-14TKG品番9-0616-0102TKG品番(2017)6-0549-0502
デジタル屈折計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。 食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。 サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。 数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。 精製水や蒸留水で校正も簡単。 IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。 測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃質量(g)420電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃機能自動電源オフ:約3分間の未使用後光源イエロー(LED)温度補償(℃)10~40校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
デジタル屈折計 (ビール濃度計/麦汁)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)。使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。付属品本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書仕様測定必要量:約2滴測定範囲0.0~30.0 °P(0.1 °P)質量(g)420電源9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能)精度25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P精度(℃)25℃/温度:±0.3光源発光源:Yellow LED温度補償(℃)自動(10~40)測定時間(秒)約1.5オートパワーオフ約3分間の未使用後測定温度範囲(℃)0.0~80.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)。工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃。検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)。精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit。自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択。電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)質量(g)85測定範囲(℃)-50.0~199.9、200~300寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24アズワン品番64-5225-12TKG品番9-0618-1301
HI 93501用温度センサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥7,898税込¥8,6881本16日以内出荷HI 93501用温度センサー(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)RoHS指令(10物質対応)対応
食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサーセット内容本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )質量(g)178電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃)温度センサーFC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約3500RoHS指令(10物質対応)対応
食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50~300℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサーセット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲-50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )質量(g)178電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度±0.4℃温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)使用環境-30~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約3500RoHS指令(10物質対応)対応
食品向け温度計/温度計(サーミスタ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥26,980税込¥29,6781個23日以内出荷・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50.0~150.0℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。用途食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー)セット内容本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲-50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ )質量(g)175電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外)温度センサーFC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約4500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル糖度計(屈折計)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥68,980~税込¥75,878~1セット10日以内出荷簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象糖度(% Brix)電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- 酒器・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ